Pendelkugellager FAG 1200-TVH, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:1200-TVH
Rubix:507888
Hersteller:0167002280000
EAN:4012801024853
1200-TVH (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1200-TVH (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x30x30 mm
Bruttogewicht34 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12..-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl22100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1190 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5700 N
Zolltarifcode84821010
16,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an