Pendelkugellager SKF 1313 EKTN9/C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1313 EKTN9/C3
Rubix:7420
Hersteller:34292
EAN:7316576620799
1313 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1313 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht2345 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r25500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65000 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
195,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an