Pendelkugellager SKF 2222 KM, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 53 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:2222 KM
Rubix:163189
Hersteller:35112
EAN:7316577002068
2222 KM (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite53 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2222 KM (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)53x200x200 mm
Bruttogewicht7254 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite53 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie22
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
713,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
848,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an