856054 G-SPARK HD Schweißerhelm Automatik DIN 9 - 13 0,08ms Reaktionszeit
Schweissmaske G-Spark HD (Norm: EN 175 / EN 379)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:856054
Rubix:2220471
EAN:3660338113789



Dokumente
Produktdetails : 856054 G-SPARK HD Schweißerhelm Automatik DIN 9 - 13 0,08ms Reaktionszeit
Die GISS Schweißmaske G-SPARK HD ist speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und bietet zuverlässigen Schutz sowie hohen Tragekomfort. Ausgestattet mit vier Sensoren und einem automatisch verdunkelnden LCD-Filter schützt sie sicher vor UV- und IR-Strahlung – auch bei sehr niedriger Stromstärke. Durch ihr ergonomisches Design, das große Sichtfeld und vielfältige Einstellmöglichkeiten eignet sie sich für alle Schweißumgebungen.
Eigenschaften:
Die G-SPARK HD vereint modernste Technologie mit hoher Flexibilität, um den Anforderungen verschiedenster Schweißverfahren gerecht zu werden. Der LCD-Filter mit variabler Schutzstufe von DIN 9 bis DIN 13 sorgt jederzeit für optimale Sicht. Vier hochsensible Sensoren gewährleisten schnelle Reaktionszeiten, selbst bei Schweißströmen ab 5A. Über die integrierte Steuerung lässt sich schnell zwischen Schweiß- und Schleifmodus wechseln. Einstellbare Empfindlichkeit und Verzögerung ermöglichen eine präzise Anpassung an die jeweilige Anwendung. Mit Solarbetrieb und zusätzlicher Batterieversorgung ist eine lange Einsatzdauer garantiert.
Spezifikationen:
• Optische Klassifizierung: 1/1/1/2
• Anzahl Sensoren: 4
• Kompatible Verfahren: MMA bis 400A / TIG bis 250A / MIG-MAG bis 500A
• Arbeitsbereich: 5A bis 500A
• Helligkeitsstufe: DIN 4
• Dunkelstufe: DIN 9–13 (variabel)
• Permanenter UV-Schutz: DIN 15
• Umschaltzeit: 0,08 ms
• Aufhellzeit: 0,1–1 Sekunde
• Sichtfeld: 100 × 60 mm
• Modi: Schweißen / Schleifen (Schalter „GRIND“)
• Einstellmöglichkeiten: Schutzstufe (SHADE), Empfindlichkeit (SENSITIVITY), Verzögerung (DELAY)
• Einsatztemperatur: -10 °C bis +55 °C
• Energieversorgung: Solarzelle + Batterie
Normen:
• EN 175: Allgemeine Anforderungen an Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und verwandten Verfahren.
• EN 379: Spezifikationen für automatisch verdunkelnde Schweißfilter, inklusive Leistungsmerkmale und optische Klassifizierung.
• EN 166: Allgemeine Anforderungen an den persönlichen Augenschutz.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten – von Kopf- und Handschutz bis zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Ziel: maximale Arbeitssicherheit bei gleichzeitig hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert.
Eigenschaften:
Die G-SPARK HD vereint modernste Technologie mit hoher Flexibilität, um den Anforderungen verschiedenster Schweißverfahren gerecht zu werden. Der LCD-Filter mit variabler Schutzstufe von DIN 9 bis DIN 13 sorgt jederzeit für optimale Sicht. Vier hochsensible Sensoren gewährleisten schnelle Reaktionszeiten, selbst bei Schweißströmen ab 5A. Über die integrierte Steuerung lässt sich schnell zwischen Schweiß- und Schleifmodus wechseln. Einstellbare Empfindlichkeit und Verzögerung ermöglichen eine präzise Anpassung an die jeweilige Anwendung. Mit Solarbetrieb und zusätzlicher Batterieversorgung ist eine lange Einsatzdauer garantiert.
Spezifikationen:
• Optische Klassifizierung: 1/1/1/2
• Anzahl Sensoren: 4
• Kompatible Verfahren: MMA bis 400A / TIG bis 250A / MIG-MAG bis 500A
• Arbeitsbereich: 5A bis 500A
• Helligkeitsstufe: DIN 4
• Dunkelstufe: DIN 9–13 (variabel)
• Permanenter UV-Schutz: DIN 15
• Umschaltzeit: 0,08 ms
• Aufhellzeit: 0,1–1 Sekunde
• Sichtfeld: 100 × 60 mm
• Modi: Schweißen / Schleifen (Schalter „GRIND“)
• Einstellmöglichkeiten: Schutzstufe (SHADE), Empfindlichkeit (SENSITIVITY), Verzögerung (DELAY)
• Einsatztemperatur: -10 °C bis +55 °C
• Energieversorgung: Solarzelle + Batterie
Normen:
• EN 175: Allgemeine Anforderungen an Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und verwandten Verfahren.
• EN 379: Spezifikationen für automatisch verdunkelnde Schweißfilter, inklusive Leistungsmerkmale und optische Klassifizierung.
• EN 166: Allgemeine Anforderungen an den persönlichen Augenschutz.
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten – von Kopf- und Handschutz bis zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Ziel: maximale Arbeitssicherheit bei gleichzeitig hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert.
Stärken
• Permanenter UV- und IR-Schutz (DIN 15)
• Extrem kurze Reaktionszeit unter 0,1 ms
• Großes Sichtfeld für bessere Kontrolle und ergonomisches Arbeiten
• Geeignet für alle Schweißverfahren: MMA, TIG, MIG-MAG
• Integrierter Schleifmodus für flexible Einsatzmöglichkeiten
• Präzise Einstellbarkeit von Schutzstufe, Empfindlichkeit und Verzögerung
• Einsatzfähig ab 5A – ideal für Schweißarbeiten mit niedriger Stromstärke
• Hybridversorgung durch Solar + Batterie für lange Autonomie
• Extrem kurze Reaktionszeit unter 0,1 ms
• Großes Sichtfeld für bessere Kontrolle und ergonomisches Arbeiten
• Geeignet für alle Schweißverfahren: MMA, TIG, MIG-MAG
• Integrierter Schleifmodus für flexible Einsatzmöglichkeiten
• Präzise Einstellbarkeit von Schutzstufe, Empfindlichkeit und Verzögerung
• Einsatzfähig ab 5A – ideal für Schweißarbeiten mit niedriger Stromstärke
• Hybridversorgung durch Solar + Batterie für lange Autonomie
Anwendungen
Wartung und Reparatur von Metallanlagen
Metallbau und -konstruktion
Kessel- und Rohrleitungsbau
Arbeiten mit häufigem Wechsel zwischen Schweißen und Schleifen
Metallbau und -konstruktion
Kessel- und Rohrleitungsbau
Arbeiten mit häufigem Wechsel zwischen Schweißen und Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schweissmaske g spark |
|---|---|
| Gewicht | 580 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen