855276 G-SPARK ONE Schweißerhelm Automatik IR DIN 15 92 x 42 mm Sichtfeld

SCHWEISSHELM G-SPARK ONE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:855276
Rubix:2861165
EAN:3660338107191
855276 G-SPARK ONE Schweißerhelm Automatik IR DIN 15 92 x 42 mm Sichtfeld

Technische Zusammenfassung

Typmaske g spar one
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 855276 G-SPARK ONE Schweißerhelm Automatik IR DIN 15 92 x 42 mm Sichtfeld


Die GISS Schweißmaske G-SPARK ONE ist eine persönliche Schutzausrüstung, die speziell für den professionellen Einsatz entwickelt wurde. Sie kombiniert höchste Sicherheit, Tragekomfort und Leistungsfähigkeit für Schweißer. Dank ihres automatischen Abdunklungsfilters und präziser Einstellmöglichkeiten bietet sie zuverlässigen Schutz vor schädlicher UV- und IR-Strahlung und passt sich flexibel an verschiedene Schweißverfahren an. Das ergonomische Design mit großem Sichtfeld und geringem Gewicht ermöglicht ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Eigenschaften:
Die Maske überzeugt durch ihre Vielseitigkeit und effektive Schutzfunktion. Zwei leistungsstarke Sensoren sorgen für eine extrem schnelle Reaktionszeit des Filters, selbst bei geringer Stromstärke. Der einstellbare Automatikfilter mit Schutzstufe 4/9–13 gewährleistet höchste Sicherheit bei MMA-, TIG- und MIG/MAG-Schweißverfahren. Über die außenliegenden Bedienelemente lässt sich mühelos zwischen Schweiß- und Schleifmodus wechseln. Innenliegende Regler ermöglichen die präzise Anpassung von Sensibilität und Rückschaltzeit. Die Solarstromversorgung macht einen Batteriewechsel überflüssig und reduziert Stillstandszeiten.

Spezifikationen:
• Optische Klassifizierung: 1/2/1/2
• Anzahl der Sensoren: 2
• Kompatible Verfahren: MMA (10–400 A) / TIG (10–300 A) / MIG-MAG (10–400 A)
• Helligkeitsstufe: 4
• Dunkelstufen: 9–13 (einstellbar)
• UV/IR-Schutz: DIN 15
• Reaktionszeit: 0,3 ms
• Aufhellzeit: automatisch
• Sichtfeld: 92 × 42 mm
• Außenscheibe: 116,1 × 89,5 mm
• Innenscheibe: 103,6 × 53 mm
• Einstellmöglichkeiten: Empfindlichkeit, Verzögerung, Abdunklungsstufe, Schleifmodus
• Energieversorgung: Solar

Normen:
• EN 166: Allgemeine Anforderungen an den Augenschutz.
• EN 175: Schutz von Augen und Gesicht beim Schweißen und verwandten Verfahren.
• EN 379: Anforderungen an Schweißfilter mit variabler Schutzstufe (automatisches Abdunkeln), inklusive optischer Klassifizierung und Leistungsmerkmale.

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, Europas führendem Anbieter für Industriebedarf. Seit über 25 Jahren entwickelt GISS hochwertige PSA-Lösungen (Persönliche Schutzausrüstung) für die Industrie. Ziel ist es, zuverlässige Sicherheit zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Tragekomfort. Durch Partnerschaften mit führenden Herstellern weltweit gewährleistet GISS eine hervorragende Verfügbarkeit und ein breites Sortiment, das auf die vielfältigen Anforderungen von Industrieunternehmen in ganz Europa zugeschnitten ist.

Stärken

• Maximale Sicherheit durch UV-/IR-Schutz DIN 15
• Extrem schnelle Reaktion mit nur 0,3 ms Auslösezeit
• Für verschiedene Schweißverfahren geeignet: MMA, TIG, MIG-MAG
• Einfacher Wechsel zwischen Schweißen und Schleifen über Außentasten
• Individuell einstellbare Sensibilität und Rückschaltzeit
• Solarbetrieben – kein Batteriewechsel erforderlich
• Großes Sichtfeld für optimale Sicht und präzises Arbeiten

Anwendungen

Die Schweißmaske G-SPARK ONE eignet sich ideal für professionelle Schweißer im Werkstatt- und Baustelleneinsatz. Sie ist besonders empfehlenswert bei Arbeiten mit häufigem Wechsel der Verfahren, etwa in der industriellen Instandhaltung, im Metallbau, in der Schweißtechnik, im Anlagen- und Behälterbau oder bei Reparaturen von Maschinen und Ausrüstungen.

Technische Informationen


Attribute
Typmaske g spar one
Gewicht450 g
80,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std