UVEX-9161145 Schweißerüberbrille PC grau IR5 kratzfest Funkenschutz
Überbrille Uvex 9161
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:9161145
Rubix:2231923
Hersteller:9161145
EAN:4031101604152

Produktdetails : UVEX-9161145 Schweißerüberbrille PC grau IR5 kratzfest Funkenschutz
Die uvex 9161145 Schweißerüberbrille wurde speziell für die Anforderungen professioneller Schweißer entwickelt und bietet optimalen Augenschutz bei Schweißarbeiten. Sie kombiniert höchsten Komfort mit maximaler Sicherheit und kann problemlos über Korrekturbrillen getragen werden, ohne die Sicht zu beeinträchtigen. Dank innovativer Materialien und intelligenter Konstruktion ist sie die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwender.
Eigenschaften:
Diese robuste Polycarbonat-Schutzbrille schützt zuverlässig vor mechanischen Einwirkungen, Funkenflug und Strahlung. Die grau getönten Scheiben (Schutzstufe 5) ermöglichen eine klare Farberkennung, was die Präzision bei Schweißarbeiten erhöht.
Die längenverstellbaren Bügel sorgen für eine perfekte Passform, während die weichen Duoflex-Bügelenden den Druck reduzieren und so einen komfortablen Sitz auch bei längerer Tragedauer gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist die indirekte Belüftung, die das Beschlagen der Gläser verhindert und jederzeit für eine klare Sicht sorgt.
Die uvex infradur-Beschichtung macht die Gläser kratzfest und minimiert gleichzeitig Brandflecken durch Schweißfunken – für eine längere Lebensdauer und anhaltend klare Sicht.
Spezifikationen:
• Rahmenmaterial: Schwarzes Polycarbonat
• Scheibenmaterial: Graues Polycarbonat
• Scheibentönung: Schutzstufe IR 5 für Schweißarbeiten
• Beschichtung: uvex infradur – kratzfest & hitzebeständig gegen Schweißfunken
• Bügel: Längenverstellbar für individuelle Anpassung
• Bügelenden: Weiche Duoflex-Einsätze für maximalen Tragekomfort
• Belüftung: Indirekte Luftzirkulation zur Vermeidung von Beschlag
• Kompatibilität: Tragbar über Korrekturbrillen
Normen:
• Diese uvex Schweißerüberbrille erfüllt die strengen europäischen Sicherheitsstandards:
• EN 166 – Persönlicher Augenschutz gegen Stöße, Funkenflug und Partikel
• EN 169 – Schweißschutzfilter für optimalen Schutz vor Strahlung
• Kennzeichnung der Scheiben: 5 W 1 FT CE
• Kennzeichnung des Rahmens: W 166 F CE
Markeninformationen:
Seit Jahrzehnten steht uvex für höchste Qualität und Innovationskraft im Bereich persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit der Mission „protecting people“ entwickelt, produziert und vertreibt das deutsche Unternehmen weltweit Schutzprodukte für Industrie, Handwerk, Sport und Freizeit. Dank modernster Technologien und nachhaltiger Fertigung setzt uvex neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Tragekomfort.
Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Funkenflug, Stößen und Schweißstrahlung.
• Perfekte Passform dank verstellbarer Bügel und weicher Duoflex-Enden.
• Optimale Sicht – Farberkennung durch graue Gläser für präzisere Schweißarbeiten.
• Vielseitig einsetzbar – Auch für Brillenträger geeignet.
• Maximale Haltbarkeit – Kratzfeste & brandfleckenresistente uvex infradur-Beschichtung.
• Beschlagfreies Arbeiten dank indirekter Belüftung.
• Leichtgewicht für angenehmen Tragekomfort über lange Zeit.
Anwendungen:
Die uvex 9161145 Schweißerbrille eignet sich ideal für eine Vielzahl von Schweiß- und Metallbearbeitungsprozessen:
• Gasschweißen – Schutz bei Autogen-Schweißarbeiten.
• Brennschneiden – Sicheres Arbeiten mit Hochtemperatur-Metallschneidern.
• Hart- und Weichlöten – Schutz vor Funken und gefährlicher Strahlung.
• Schleifarbeiten & Metallbearbeitung – Verhindert Augenverletzungen durch Partikel und Funkenflug.
Diese Schutzbrille ist die perfekte Wahl für Schweißer, Metallarbeiter, Handwerker und alle, die mit intensiver Hitze und Strahlung arbeiten.
Eigenschaften:
Diese robuste Polycarbonat-Schutzbrille schützt zuverlässig vor mechanischen Einwirkungen, Funkenflug und Strahlung. Die grau getönten Scheiben (Schutzstufe 5) ermöglichen eine klare Farberkennung, was die Präzision bei Schweißarbeiten erhöht.
Die längenverstellbaren Bügel sorgen für eine perfekte Passform, während die weichen Duoflex-Bügelenden den Druck reduzieren und so einen komfortablen Sitz auch bei längerer Tragedauer gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist die indirekte Belüftung, die das Beschlagen der Gläser verhindert und jederzeit für eine klare Sicht sorgt.
Die uvex infradur-Beschichtung macht die Gläser kratzfest und minimiert gleichzeitig Brandflecken durch Schweißfunken – für eine längere Lebensdauer und anhaltend klare Sicht.
Spezifikationen:
• Rahmenmaterial: Schwarzes Polycarbonat
• Scheibenmaterial: Graues Polycarbonat
• Scheibentönung: Schutzstufe IR 5 für Schweißarbeiten
• Beschichtung: uvex infradur – kratzfest & hitzebeständig gegen Schweißfunken
• Bügel: Längenverstellbar für individuelle Anpassung
• Bügelenden: Weiche Duoflex-Einsätze für maximalen Tragekomfort
• Belüftung: Indirekte Luftzirkulation zur Vermeidung von Beschlag
• Kompatibilität: Tragbar über Korrekturbrillen
Normen:
• Diese uvex Schweißerüberbrille erfüllt die strengen europäischen Sicherheitsstandards:
• EN 166 – Persönlicher Augenschutz gegen Stöße, Funkenflug und Partikel
• EN 169 – Schweißschutzfilter für optimalen Schutz vor Strahlung
• Kennzeichnung der Scheiben: 5 W 1 FT CE
• Kennzeichnung des Rahmens: W 166 F CE
Markeninformationen:
Seit Jahrzehnten steht uvex für höchste Qualität und Innovationskraft im Bereich persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Mit der Mission „protecting people“ entwickelt, produziert und vertreibt das deutsche Unternehmen weltweit Schutzprodukte für Industrie, Handwerk, Sport und Freizeit. Dank modernster Technologien und nachhaltiger Fertigung setzt uvex neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Tragekomfort.
Stärken:
• Hervorragender Schutz vor Funkenflug, Stößen und Schweißstrahlung.
• Perfekte Passform dank verstellbarer Bügel und weicher Duoflex-Enden.
• Optimale Sicht – Farberkennung durch graue Gläser für präzisere Schweißarbeiten.
• Vielseitig einsetzbar – Auch für Brillenträger geeignet.
• Maximale Haltbarkeit – Kratzfeste & brandfleckenresistente uvex infradur-Beschichtung.
• Beschlagfreies Arbeiten dank indirekter Belüftung.
• Leichtgewicht für angenehmen Tragekomfort über lange Zeit.
Anwendungen:
Die uvex 9161145 Schweißerbrille eignet sich ideal für eine Vielzahl von Schweiß- und Metallbearbeitungsprozessen:
• Gasschweißen – Schutz bei Autogen-Schweißarbeiten.
• Brennschneiden – Sicheres Arbeiten mit Hochtemperatur-Metallschneidern.
• Hart- und Weichlöten – Schutz vor Funken und gefährlicher Strahlung.
• Schleifarbeiten & Metallbearbeitung – Verhindert Augenverletzungen durch Partikel und Funkenflug.
Diese Schutzbrille ist die perfekte Wahl für Schweißer, Metallarbeiter, Handwerker und alle, die mit intensiver Hitze und Strahlung arbeiten.
Stärken
• Hervorragender Schutz vor Funkenflug, Stößen und Schweißstrahlung.
• Perfekte Passform dank verstellbarer Bügel und weicher Duoflex-Enden.
• Optimale Sicht – Farberkennung durch graue Gläser für präzisere Schweißarbeiten.
• Vielseitig einsetzbar – Auch für Brillenträger geeignet.
• Maximale Haltbarkeit – Kratzfeste & brandfleckenresistente uvex infradur-Beschichtung.
• Beschlagfreies Arbeiten dank indirekter Belüftung.
• Leichtgewicht für angenehmen Tragekomfort über lange Zeit.
• Perfekte Passform dank verstellbarer Bügel und weicher Duoflex-Enden.
• Optimale Sicht – Farberkennung durch graue Gläser für präzisere Schweißarbeiten.
• Vielseitig einsetzbar – Auch für Brillenträger geeignet.
• Maximale Haltbarkeit – Kratzfeste & brandfleckenresistente uvex infradur-Beschichtung.
• Beschlagfreies Arbeiten dank indirekter Belüftung.
• Leichtgewicht für angenehmen Tragekomfort über lange Zeit.
Anwendungen
Die uvex 9161145 Schweißerbrille eignet sich ideal für eine Vielzahl von Schweiß- und Metallbearbeitungsprozessen:
• Gasschweißen – Schutz bei Autogen-Schweißarbeiten.
• Brennschneiden – Sicheres Arbeiten mit Hochtemperatur-Metallschneidern.
• Hart- und Weichlöten – Schutz vor Funken und gefährlicher Strahlung.
• Schleifarbeiten & Metallbearbeitung – Verhindert Augenverletzungen durch Partikel und Funkenflug.
Diese Schutzbrille ist die perfekte Wahl für Schweißer, Metallarbeiter, Handwerker und alle, die mit intensiver Hitze und Strahlung arbeiten.
• Gasschweißen – Schutz bei Autogen-Schweißarbeiten.
• Brennschneiden – Sicheres Arbeiten mit Hochtemperatur-Metallschneidern.
• Hart- und Weichlöten – Schutz vor Funken und gefährlicher Strahlung.
• Schleifarbeiten & Metallbearbeitung – Verhindert Augenverletzungen durch Partikel und Funkenflug.
Diese Schutzbrille ist die perfekte Wahl für Schweißer, Metallarbeiter, Handwerker und alle, die mit intensiver Hitze und Strahlung arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Okular-Farbton (Schweißen) | 5 |
|---|---|
| Einstellbare Arme | ja |
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
