701190 Schweißmaskenersatzschale, SL, ohne Filter, 701190
3M™ Speedglas™ Maskenschale
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:701190
Rubix:3480715
Hersteller:7000044453
EAN:4046719057788

Produktdetails : 701190 Schweißmaskenersatzschale, SL, ohne Filter, 701190
3M™ Speedglas™ SL Automatikschweißmaske
Mit nur 360 Gramm – einschließlich Automatikschweißfilter – ist die 3M™ Speedglas™ SL Schweißmaske das Leichtgewicht unter den Speedglas Modellen.
Reaktionsschnell und leicht, perfekt wenn’s eilt!
Durch spezielle Herstellungsverfahren konnten wir das Gewicht des Automatikschweißfi lters stark reduzieren. Und im Gegensatz zu anderen leichtgewichtigen Masken, die Feuchtigkeit aufsaugen und dadurch schwer werden, besteht der Speedglas SL aus widerstandsfähigem, nicht absorbierendem Material. Speziell für schnelle Schweißjobs konzipiert, schaltet ein Bewegungssensor den Schweißfi lter automatisch ein, sobald die Maske aufgenommen wird.
SL Schweißmaske ohne Kopfband
Stärken
Fünf einstellbare Dunkelstufen 8-12 und eine Hellstufe 3. Vier Empfi ndlichkeitsstufen.
Ein Bewegungssensor schaltet den Schweißfilter automatisch ein, sobald die Maske aufgenommen wird.
Unsere schlankste Maske: perfekt für besonders enge Räume.
Für die meisten Lichtbogen- Schweißverfahren geeignet, wie E-Hand, MIG/MAG, WIG und Plasmaschweißen.
Ein Bewegungssensor schaltet den Schweißfilter automatisch ein, sobald die Maske aufgenommen wird.
Unsere schlankste Maske: perfekt für besonders enge Räume.
Für die meisten Lichtbogen- Schweißverfahren geeignet, wie E-Hand, MIG/MAG, WIG und Plasmaschweißen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 325x254x270 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 908 g |
| Typ | maske ohne schweißfilter |
| Gewicht | 320 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage