777000 Äußere Vorsatzscheibe, 100, kratzbeständig, 777000

777000 Äußere Vorsatzscheibe, 100, kratzbeständig, 777000

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:H77-70-00
Rubix:3480650
Hersteller:7100108745
EAN:4046719210909
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge42 cm
Breite93 cm
Werkstoffpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 777000 Äußere Vorsatzscheibe, 100, kratzbeständig, 777000


Beschreibung: Vorsatzscheibe außen -
kratzfest Nr.: H777000
Äußere Vorsatzscheiben, extra kratzfest (10er-Pack) 140x85 mm (MBM = 5 Pack)

Stärken

Ersatzteil für die Original-Vorsatzscheibe, wenn Lochfraß oder Kratzer auftreten. Die gewohnheitsmäßige Überprüfung der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort des Trägers. Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus. Die Scheibe sollte regelmäßig mit einem weichen Tuch gereinigt werden und muss ausgetauscht werden, wenn sie Kerben oder Kratzer hat.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung225,5 g
Länge42 cm
Breite93 cm
Werkstoffpolycarbonat
Schlagfestigkeitmeets ansi z87.1-2010 high impact
58,39 exkl. MwSt.
/ Packung
69,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std