SCHWS-HANDS. MODELL 10-2101 9 L RT PP51330009, mit Flügeldaumen
Schweißerhandschuh Economy Modell 10-2101
Siehe technische InformationenReferenzen
Weldas:10-2101-L
Rubix:2710215
EAN:8718564520347



Produktdetails : SCHWS-HANDS. MODELL 10-2101 9 L RT PP51330009, mit Flügeldaumen
Schutz bei Schweißarbeiten
• Material: Rindspaltleder
• Mit Baumwolle gefüttert
• Länge: 34 cm
• Farbe: rot Anwendungsbereich: Schweißen
• Material: Rindspaltleder
• Mit Baumwolle gefüttert
• Länge: 34 cm
• Farbe: rot Anwendungsbereich: Schweißen
Größe 9
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Hauptmaterial | leder |
| Schnittwiderstandswert | x |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,37 € exkl. MwSt.
/ Paar
11,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std