840352 TRACK ONE PC KLAR Bügelbrille schwarz Antikratz verstellbar seitlicher Schutz
Schutzbrille G-TRACK ONE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:6822351
GISS:840352
Rubix:2120142
EAN:3660338056192


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : 840352 TRACK ONE PC KLAR Bügelbrille schwarz Antikratz verstellbar seitlicher Schutz
Die G-TRACK ONE Schutzbrille von GISS bietet eine leistungsstarke, leichte und komfortable Lösung für den Augenschutz und wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt. Dank ihres ergonomischen Gestells und der kratzfesten Beschichtung sorgt sie den ganzen Tag über für eine klare und sichere Sicht.
Eigenschaften:
Die G-TRACK ONE wurde entwickelt, um maximalen Schutz zu bieten, ohne dabei Kompromisse bei Leichtigkeit oder Handhabung einzugehen. Ihr schwarzes Gestell aus Polyamid ist sowohl robust als auch leicht und garantiert auch bei längerer Nutzung einen hohen Tragekomfort. Die Bügel lassen sich vollständig in Länge und Neigung verstellen, sodass sie individuell an jede Kopfform angepasst werden können. Die Gläser und seitlichen Schutzvorrichtungen aus Polycarbonat bieten einen hervorragenden Stoßschutz und ein uneingeschränktes peripheres Sichtfeld.
Spezifikationen:
• Scheibentönung: Klar
• Material der Gläser: Polycarbonat
• Gestell: schwarzes Polyamid
• Integrierter Seitenschutz
• Beschichtung der Gläser: Kratzfest
• Gewicht: 33 g
• Bügel: Verstellbar in Länge und Neigung
Normen:
• EN 166: Europäische Norm für persönliche Augenschutzausrüstung; Sie garantiert Schutz vor mechanischen Stößen, Partikeleinwirkungen und Abrieb
• EN 170: Norm für UV-Schutzfilter, geeignet für industrielle Innenräume mit geringer UV-Licht-Exposition
Informationen zur Marke:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu machen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und entsprechen den europäischen Anforderungen.
Eigenschaften:
Die G-TRACK ONE wurde entwickelt, um maximalen Schutz zu bieten, ohne dabei Kompromisse bei Leichtigkeit oder Handhabung einzugehen. Ihr schwarzes Gestell aus Polyamid ist sowohl robust als auch leicht und garantiert auch bei längerer Nutzung einen hohen Tragekomfort. Die Bügel lassen sich vollständig in Länge und Neigung verstellen, sodass sie individuell an jede Kopfform angepasst werden können. Die Gläser und seitlichen Schutzvorrichtungen aus Polycarbonat bieten einen hervorragenden Stoßschutz und ein uneingeschränktes peripheres Sichtfeld.
Spezifikationen:
• Scheibentönung: Klar
• Material der Gläser: Polycarbonat
• Gestell: schwarzes Polyamid
• Integrierter Seitenschutz
• Beschichtung der Gläser: Kratzfest
• Gewicht: 33 g
• Bügel: Verstellbar in Länge und Neigung
Normen:
• EN 166: Europäische Norm für persönliche Augenschutzausrüstung; Sie garantiert Schutz vor mechanischen Stößen, Partikeleinwirkungen und Abrieb
• EN 170: Norm für UV-Schutzfilter, geeignet für industrielle Innenräume mit geringer UV-Licht-Exposition
Informationen zur Marke:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu machen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und entsprechen den europäischen Anforderungen.
Stärken
• Verstellbare Bügel für individuellen Tragekomfort
• Ergonomisches, leichtes und robustes Gestell aus Polyamid
• Klare periphere Sicht durch integrierten Seitenschutz
• Kratzfeste Gläser für längere Lebensdauer
• Klare Polycarbonat-Scheiben für maximale Sicht
• Effektiver Schutz vor Splittern, Staub und UV-Strahlen
• Ergonomisches, leichtes und robustes Gestell aus Polyamid
• Klare periphere Sicht durch integrierten Seitenschutz
• Kratzfeste Gläser für längere Lebensdauer
• Klare Polycarbonat-Scheiben für maximale Sicht
• Effektiver Schutz vor Splittern, Staub und UV-Strahlen
Anwendungen
• Entschichtung von metallischen oder lackierten Oberflächen
• Laborarbeiten, die Präzision und gute Sicht erfordern
• Automobilmontage und Produktionslinien
• Montagearbeitsplätze mit erhöhter Gefahr von Partikelprojektionen
• Wartungsarbeiten in industriellen Umgebungen
• Allgemeine Anwendungen in der Fertigung, Logistik oder bei Präzisionsarbeiten
• Laborarbeiten, die Präzision und gute Sicht erfordern
• Automobilmontage und Produktionslinien
• Montagearbeitsplätze mit erhöhter Gefahr von Partikelprojektionen
• Wartungsarbeiten in industriellen Umgebungen
• Allgemeine Anwendungen in der Fertigung, Logistik oder bei Präzisionsarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
992,50 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
1.181,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort