ASA790-161-200 ASA790-161-200 STEALTH 8000 BRILLE

Stealth™ 8000 - Amber K Rated

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:ASA790-161-200
Rubix:2307467
EAN:5038428132596
brand logo

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungbernstein
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ASA790-161-200 ASA790-161-200 STEALTH 8000 BRILLE


Mit ihrem geringen Gewicht von nur 26 g vereinen die bernsteinfarbenen JSP Stealth™ 8000 Schutzbrillen Leichtigkeit und zuverlässigen Augenschutz. Die Polycarbonatscheibe schützt den Träger vor UV-Strahlung und mechanischen Einwirkungen.

Eigenschaften:
Die K-zertifizierte bernsteinfarbene Ausführung der JSP Stealth™ 8000 ist mit einer Polycarbonatscheibe in Basiskurve 9 ausgestattet. Die umlaufende Form sorgt für eine effektive Abdeckung des Sichtfelds. Der verstellbare Nasensteg aus PVC verbessert den Halt und passt sich der Nasenform an, um ein Verrutschen zu minimieren. Die schlanken, flachen Bügel verfügen über eine weiche Beschichtung, die den Tragekomfort und den seitlichen Halt erhöht. Ihr Design ermöglicht das gleichzeitige Tragen mit Gehörschutz. An jedem Bügelende befindet sich eine Befestigungsöse für ein Brillenband, wodurch die Brille bei Bewegungen zusätzlich gesichert werden kann. Das Gesamtpaket bietet Schutz vor UVA-, UVB- und UVC-Strahlung.

Spezifikationen:
• Referenz: ASA790-161-200
• Scheibentönung: bernsteinfarben
• Gewicht: 26 g
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• Scheibenkrümmung: Basiskurve 9
• Nasensteg: PVC, verstellbar
• Tönungsstufe: 1,2
• Filterstufe: 2
• Optische Klasse: 1 (hohe Qualität für den Dauergebrauch)
• Stoßfestigkeit: Kugel 6 mm, Masse 0,86 g, Geschwindigkeit 45 m/s
• Mechanische Festigkeit: F

Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• EN 166: Europäische Norm für persönlichen Augenschutz, einschließlich allgemeiner Anforderungen und mechanischer Festigkeit
• EN 170: Europäische Norm für Filter zum Schutz vor ultravioletter Strahlung
• Kennzeichnung 1.F.K: Die optische Klasse 1 erlaubt den dauerhaften Einsatz, die Kennzeichnung F bestätigt die Beständigkeit gegen Stoß mit niedriger Energie und der Buchstabe K bescheinigt die Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen durch feine Partikel

Stärken

• Reduzierte Ermüdung bei längerem Tragen dank des geringen Gewichts von 26 g
• Kompatibel mit Gehörschutz durch das flache Bügeldesign
• Filtert UVA-, UVB- und UVC-Strahlung für den Einsatz in exponierten Umgebungen

Anwendungen

Diese Schutzbrillen eignen sich für Wartungswerkstätten, Montagelinien und Produktionsumgebungen, in denen Partikel auftreten können. Die Polycarbonatscheibe mit geringer Energie-Stoßfestigkeit ist ideal für leichte Bearbeitungsarbeiten, Anpassungen, Bohrarbeiten und die Handhabung von Komponenten. Die bernsteinfarbene Tönung verbessert die Kontrastwahrnehmung in Bereichen mit künstlicher Beleuchtung, unter LED oder industriellen Neonröhren. Sie erleichtert visuelle Kontrollen, Verkabelungsarbeiten, Präzisionsmontagen und die Inspektion von Bauteilen, bei denen das Erkennen von Strukturen und Fehlern entscheidend ist. Diese Ausführung eignet sich auch für Bereiche mit wechselnden Lichtverhältnissen wie Lagerhallen, überdachte Logistikbereiche oder teiloffene Werkstätten. Auf Baustellen, insbesondere im Innenausbau oder bei technischen Einsätzen in Innenräumen, trägt die Filterung von blauem Licht zum Sehkomfort bei längeren Arbeiten bei. Die Befestigungsöse für ein Brillenband sorgt für zusätzliche Sicherheit bei häufigen Bewegungen, in der Höhe oder bei mobilen Einsätzen.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungbernstein
Augenmaterialpolycarbonat
Farbemehrfarbig
Armmaterialplastik
Hauptmaterialpolycarbonat
53,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage