BOLLE COBRA COBPSI BOLLE COBRA COBPSI

Brille COBRA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bollé Safety:COBPSI
Rubix:2737719
EAN:3660740006129
BOLLE COBRA COBPSI BOLLE COBRA COBPSI

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BOLLE COBRA COBPSI BOLLE COBRA COBPSI


Der vielseitige Allrounder mit Panorama-Sichtfeld! Umschließend und ohne Sichteinschränkung bietet die COBRA ein Panorama-Sichtfeld von 180° mit perfekter optischer Qualität. Die Bügel können durch ein verstellbares Kopfband mit Schaumstoff- Option ausgetauscht werden. Dadurch wird die COBRA zu einem vielseitig einsetzbaren Modell.

Stärken

1 produkt = 2 anwendungen, oberer schutz, panorama-sichtfeld, rutschfester nasensteg, komfortbügel, ausführung mit bügeln oder kopfband, it schaumstoff-option auswechselbar, neigbare gläser.

Anwendungen

Außen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x200x50 mm
Bruttogewicht28 g
Gewicht der Verpackung29 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbefarblos
HerkunftslandTW
114,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
136,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Beschichtung der Gläser

Augentönung

Augenmaterial