SPORTSTYLE SV EXTR. SW/WS PP20050002, Scheibe gr

Sport-Stil-Brille

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Uvex:9193280
Rubix:2229237
EAN:4031101631059
SPORTSTYLE SV EXTR. SW/WS PP20050002, Scheibe gr

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönunggrau
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SPORTSTYLE SV EXTR. SW/WS PP20050002, Scheibe gr


Die Uvex Sportstyle Schutzbrille kombiniert ein sportliches Design, außergewöhnliche Leichtigkeit und maximalen Schutz. Entwickelt für eine optimale Passform bei verschiedenen Gesichtsformen, bietet sie überragenden Tragekomfort und perfekte Sicht, selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Eigenschaften:
Diese Schutzbrille überzeugt durch eine durchdachte Ergonomie und innovative Konstruktion. Der verstellbare Nasensteg und die flexiblen Bügel sorgen für einen sicheren und bequemen Sitz – auch bei längerer Tragezeit. Ihr geringes Gewicht, kombiniert mit einem modernen und sportlichen Look, macht sie zur idealen Wahl für Arbeitsumgebungen, in denen sowohl Leistung als auch Design gefragt sind.
Dank der uvex supravision extreme-Beschichtung ist die Innenseite der Gläser beschlagfrei, während die Außenseite kratzfest ist – für eine dauerhaft klare Sicht unter allen Bedingungen.

Spezifikationen:
• Gewicht: 23 g
• Abmessungen: 160 mm (Länge) x 149 mm (Breite) x 45 mm (Höhe)
• Material der Scheibe: Polycarbonat
• Scheibenstärke: 2,1 mm
• Beschichtung: uvex supravision extreme (außen kratzfest, innen beschlagfrei)
• Lichttransmission: 23 %
• Scheibentönung: Grau
• Material des Rahmens: PC-PBT/TPE
• Farben verfügbar: Schwarz-Weiß
• UV-Schutz: UV400
• Aufprallbeständigkeit: 45 m/s

Normen:
Die Uvex Sportstyle Schutzbrille entspricht den EN 166- und EN 172-Normen und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel, extreme Temperaturwechsel und schädliche UV-Strahlen. Die CE-Zertifizierung und geprüfte Konformität bestätigen ihre hohe Qualität und Sicherheit.

Markeninformationen:
Uvex ist ein weltweit führendes Unternehmen für Arbeitssicherheit und hat sich seit seiner Gründung in Deutschland als unverzichtbarer Anbieter für persönliche Schutzausrüstung (PSA) etabliert. Mit einer Kombination aus Innovation, Qualität und Komfort entwickelt Uvex Schutzlösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.
Dank der Präsenz in über 50 Ländern und einem starken Engagement für Nachhaltigkeit setzt Uvex Maßstäbe in der Schutzbrillen-Technologie – mit patentierten Innovationen und einem mehrfach ausgezeichneten Design.

Stärken

• Extrem leicht: Nur 23 g für maximalen Tragekomfort.
• Umfassender UV-Schutz: UV400 für zuverlässigen Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen.
• Langanhaltende Klarheit: Kratzfeste Außenseite und beschlagfreie Innenseite für optimale Sicht.
• Perfekte Anpassung: Verstellbarer Nasensteg und flexible Bügel für druckfreien Sitz.
• Sportliches Design: Moderner Look, der Ästhetik mit Funktionalität verbindet.
• Hohe Widerstandsfähigkeit: Aufprallbeständigkeit bis 45 m/s für extreme Bedingungen.
• uvex supravision extreme-Beschichtung: Antibeschlag innen, kratzfest außen für anhaltende Leistung.

Anwendungen

Diese Schutzbrille eignet sich ideal für Arbeitsumgebungen, in denen Schutz, Komfort und Design gefragt sind. Besonders empfohlen für:
• Fertigungsindustrie
• Baugewerbe
• Pharmaindustrie und Labore
• Industrielle Wartung
• Arbeiten im Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönunggrau
Augenmaterialpolycarbonat
Farbeweiß
Armmaterialplastik
Hauptmaterialplastik
11,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,04 € inkl. MwSt.