TORACCS TORACCS ToraCCS Schutzbrille AS, AF, UV, PC, klar

3M™ Solus™ CCS Schutzbrille

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000043086
Rubix:1965213
Hersteller:7000043086
EAN:04046719416400
TORACCS TORACCS ToraCCS Schutzbrille AS, AF, UV, PC, klar

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : TORACCS TORACCS ToraCCS Schutzbrille AS, AF, UV, PC, klar


Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille ist unsere randlose Schutzbrille mit limettengrünen Bügeln, die über ein Corded Control System (CCS) zum Befestigen von Gehörschutzstöpseln mit Kordel verfügt. Die Polycarbonatscheiben bieten dank beidseitiger Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung hervorragende Sicht und verlängerte Haltbarkeit. Erhältlich in verschiedenen Scheibenoptionen.
Die 3M™ Fahrenheit™ Vollsichtbrille kann komfortabel über einer Korrektionsbrille getragen werden. Der transparente Rahmen unserer Vollsichtbrillen besitzt eine breite Auflagefläche um das Gesicht herum, um den Komfort zu erhöhen. Aussparungen an der Seite des Rahmens nehmen die Bügel einer Korrektionsbrille auf.

Stärken


• Dur das Cord Control System (CCS) sowie die Gehörschutzstöpsel mit Kordel sind die 3M™ Solus™ Schutzbrillen stets einsatzbereit
• Für Anwender, die ihre Brille während des Tages häufig auf- und absetzen
• Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
• Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
• Geeignet für alle nicht textilen 3M™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel
• Erhältlich mit abnehmbarem Schaumrahmen
• Kennzeichnung des Rahmens: 3M EN 166 FT CE
• *Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen
• *Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN 168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen

Anwendungen

Baugewerbe - Fertigung - Labore - Lebensmittel- und Getränkeherstellung - Pharmaindustrie

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung86,85 g
Beschichtung der Gläseranti-kratzer und anti-beschlag
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbefarblos
HerkunftslandTW
8,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std