887642 CRACKR IN/OUT Bügelbrille Antiikratz schwarz 23,3 g reduziert Blendung

CRACK'R-Sicherheitsbrille Klare Linse AS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:887642
Rubix:3040183
EAN:3660338410369
887642 CRACKR IN/OUT Bügelbrille Antiikratz schwarz 23,3 g reduziert Blendung

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungin/out
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 887642 CRACKR IN/OUT Bügelbrille Antiikratz schwarz 23,3 g reduziert Blendung


Die CRACK’R-Schutzbrille von GISS überzeugt durch ihr rahmenloses, umlaufendes Design, das ein maximales Sichtfeld gewährleistet und gleichzeitig 99,9 % der UV-Strahlung blockiert.

Eigenschaften:
Diese Sicherheitsbrille aus Polycarbonat zeichnet sich durch ihre leichte, ergonomische Bauweise aus, die ideal für den täglichen Einsatz geeignet ist. Das umlaufende Design bietet optimalen Schutz vor Partikeln, Spritzern und schädlichem Licht, während der Tragekomfort auch bei längerer Nutzung erhalten bleibt. Die schlanken, flexiblen Bügel ermöglichen das bequeme Tragen mit Helm oder Gehörschutz, und der geformte Nasensteg passt sich an nahezu jede Gesichtsform an. Je nach Ausführung sind die Gläser klar, bernsteinfarben oder In/Out (leicht getönt) und verfügen über kratzfeste bzw. beschlagfreie Beschichtungen für eine dauerhaft klare Sicht.

Spezifikationen:
• Gewicht: 23,3 g
• Material von Gläsern und Bügeln: Polycarbonat
• Schrauben: Edelstahl
• Krümmung der Gläser: 10,5
• Glasdicke: 2 mm
• UV-Schutz: 99,9 % gegen UVA- und UVB-Strahlung
• Erhältliche Farben: klar, bernstein, In/Out
• Kratzfeste Beschichtung bei allen Modellen
• Antibeschlag-Beschichtung bei bestimmten Versionen
• Rahmenloses, umlaufendes Design
• Dünne, flexible Bügel

Normen:
• CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN166-zertifiziert für Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen
• Mechanische Festigkeit F (Schutz vor Stößen mit geringer Energie) sowie Schutzklasse T (Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen)

Markeninformationen:
GISS ist eine französische Marke mit über 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von persönlicher Schutzausrüstung und Sicherheitsprodukten. Mit rund 40 000 Kunden in Europa bietet GISS zuverlässige, wirtschaftliche und normgerechte Lösungen. Dank hochwertiger Materialien und bewährtem Know-how deckt das Sortiment ein breites Spektrum an Schutzprodukten ab – vom Kopf bis zu den Füßen. GISS arbeitet eng mit Rubix zusammen, dem führenden europäischen Anbieter industrieller Verbrauchsmaterialien, vertreten in 22 Ländern mit über 650 Niederlassungen.

Stärken

• Höchster Tragekomfort durch ultraleichtes Gewicht und ergonomisches Design
• Zuverlässiger UV-Schutz von 99,9 %
• Kompatibel mit Schutzhelmen und Gehörschutz
• Varianten für unterschiedliche Einsatzbereiche: Innen, Außen und bei wechselnden Lichtverhältnissen

Anwendungen

Die CRACK’R-Schutzbrillen eignen sich ideal für industrielle Arbeitsumgebungen, Baustellen, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten sowie Labore. Sie bieten zuverlässigen Schutz bei Schleif-, Bohr-, Schneid- oder Montagearbeiten und überall dort, wo Gefahr durch Partikel oder UV-Strahlung besteht. Je nach Ausführung können sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich getragen werden – eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungin/out
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armenein
Farbeschwarz
20,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Beschichtung der Gläser

Augentönung