SPORTSTYLE SV EXTR. FBL. SW/BL/SCHW PP20050001, Scheibe klar
Bügelbrille sportstyle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:9193376
Rubix:2142776
Hersteller:9193376
EAN:4031101599373


Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : SPORTSTYLE SV EXTR. FBL. SW/BL/SCHW PP20050001, Scheibe klar
Die Uvex SPORTSTYLE Schutzbrille wurde entwickelt, um maximalen Schutz in industriellen Umgebungen zu bieten und gleichzeitig höchsten Tragekomfort zu gewährleisten. Ihr ultraleichtes, sportliches Design sorgt für eine klare, uneingeschränkte Panoramasicht, wodurch sie sich ideal für den Einsatz unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen eignet. Dank der innovativen Uvex supravision Technologie schützt die Brille zuverlässig vor UV-Strahlen und Beschlagen, selbst in feuchten oder staubigen Umgebungen.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille kombiniert effektiven Schutz mit ansprechender Ästhetik und bietet durch ihr ergonomisches, leichtes Design eine perfekte Passform ohne Druckstellen. Der weiche, anpassbare Nasensteg sowie die rutschfesten Bügelenden garantieren einen stabilen Sitz und verhindern ein Verrutschen, selbst bei längerer Nutzung. Die Uvex supravision Beschichtung sorgt für eine kratzfeste Außenseite und eine langanhaltende Antibeschlag-Wirkung auf der Innenseite, wodurch eine klare Sicht ohne Beeinträchtigungen gewährleistet wird. Die farblose Scheibe bietet eine optimale Sicht ohne Blendung und schützt die Augen zuverlässig vor UV-Strahlen bis zu 400 nm.
Spezifikationen:
• Gewicht: 23 g
• Material der Gläser: Polycarbonat
• Material des Rahmens: Kunststoff
• Beschichtung: Uvex supravision extreme (außen kratzfest, innen beschlagfrei)
• Schutz vor Aufprallen mit niedriger Energie (45 m/s)
• Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +55 °C
• Nasensteg: Weich & anpassbar für individuellen Tragekomfort
• Rahmenfarbe: Schwarz-Petrol
• Gläserfarbe: Klar
• UV-Schutz: Bis zu 400 nm
• Verpackungseinheit: 5 Stück pro Packung
Normen:
Diese Schutzbrille erfüllt die Anforderungen der EN 166-Norm, die den Schutz gegen mechanische Einwirkungen mit niedriger Energie gewährleistet. Zudem entspricht sie der EN 170-Norm, die eine zuverlässige UV-Filterung bestätigt. Diese Zertifizierungen garantieren höchste Qualität und Sicherheit für industrielle Anwendungen.
Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und bietet Schutzlösungen für den Arbeits- und Freizeitbereich. Die Marke ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
• Die Uvex sports group, die Helme und Brillen für Radsport, Wintersport und Reitsport entwickelt und über 1.000 Spitzensportler weltweit ausstattet.
• Die Uvex safety group, die sich auf Arbeitsschutz spezialisiert und Schutzausrüstung für den gesamten Körper herstellt – von Helmen bis hin zu Sicherheitsschuhen.
Eigenschaften:
Diese Schutzbrille kombiniert effektiven Schutz mit ansprechender Ästhetik und bietet durch ihr ergonomisches, leichtes Design eine perfekte Passform ohne Druckstellen. Der weiche, anpassbare Nasensteg sowie die rutschfesten Bügelenden garantieren einen stabilen Sitz und verhindern ein Verrutschen, selbst bei längerer Nutzung. Die Uvex supravision Beschichtung sorgt für eine kratzfeste Außenseite und eine langanhaltende Antibeschlag-Wirkung auf der Innenseite, wodurch eine klare Sicht ohne Beeinträchtigungen gewährleistet wird. Die farblose Scheibe bietet eine optimale Sicht ohne Blendung und schützt die Augen zuverlässig vor UV-Strahlen bis zu 400 nm.
Spezifikationen:
• Gewicht: 23 g
• Material der Gläser: Polycarbonat
• Material des Rahmens: Kunststoff
• Beschichtung: Uvex supravision extreme (außen kratzfest, innen beschlagfrei)
• Schutz vor Aufprallen mit niedriger Energie (45 m/s)
• Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +55 °C
• Nasensteg: Weich & anpassbar für individuellen Tragekomfort
• Rahmenfarbe: Schwarz-Petrol
• Gläserfarbe: Klar
• UV-Schutz: Bis zu 400 nm
• Verpackungseinheit: 5 Stück pro Packung
Normen:
Diese Schutzbrille erfüllt die Anforderungen der EN 166-Norm, die den Schutz gegen mechanische Einwirkungen mit niedriger Energie gewährleistet. Zudem entspricht sie der EN 170-Norm, die eine zuverlässige UV-Filterung bestätigt. Diese Zertifizierungen garantieren höchste Qualität und Sicherheit für industrielle Anwendungen.
Markeninformationen:
Uvex ist eine führende Marke im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und bietet Schutzlösungen für den Arbeits- und Freizeitbereich. Die Marke ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:
• Die Uvex sports group, die Helme und Brillen für Radsport, Wintersport und Reitsport entwickelt und über 1.000 Spitzensportler weltweit ausstattet.
• Die Uvex safety group, die sich auf Arbeitsschutz spezialisiert und Schutzausrüstung für den gesamten Körper herstellt – von Helmen bis hin zu Sicherheitsschuhen.
Stärken
• Leichtes, sportliches Design – ultraleichte Schutzbrille für maximalen Komfort bei ganztägigem Tragen
• Effektiver Schutz gegen Aufpralle – widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen mit niedriger Energie
• Hochwertige Anti-Kratz- & Anti-Beschlag-Beschichtung – Uvex supravision Technologie verhindert Kratzer außen und Beschlagen innen
• Anpassbarer Nasensteg – für eine individuelle, bequeme Passform
• Maximaler UV-Schutz – filtert zuverlässig schädliche UV-Strahlen bis zu 400 nm
• Sicherer Halt – rutschfeste Bügelenden für stabilen Sitz ohne Druckstellen
• Optimale Panoramasicht – durchdachte Geometrie für ein weites, unverzerrtes Sichtfeld
• Effektiver Schutz gegen Aufpralle – widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen mit niedriger Energie
• Hochwertige Anti-Kratz- & Anti-Beschlag-Beschichtung – Uvex supravision Technologie verhindert Kratzer außen und Beschlagen innen
• Anpassbarer Nasensteg – für eine individuelle, bequeme Passform
• Maximaler UV-Schutz – filtert zuverlässig schädliche UV-Strahlen bis zu 400 nm
• Sicherer Halt – rutschfeste Bügelenden für stabilen Sitz ohne Druckstellen
• Optimale Panoramasicht – durchdachte Geometrie für ein weites, unverzerrtes Sichtfeld
Anwendungen
Diese SPORTSTYLE Schutzbrille eignet sich für eine Vielzahl von industriellen Einsatzbereichen, in denen zuverlässiger Augenschutz erforderlich ist. Besonders geeignet für Baustellen, Wartungsarbeiten, Produktionsanlagen und Werkstätten, schützt sie effektiv vor mechanischen Einwirkungen und UV-Strahlen. Dank ihres leichten, komfortablen Designs eignet sie sich perfekt für den täglichen Gebrauch und bietet optimalen Schutz ohne Einschränkungen der Bewegungsfreiheit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | schwarz |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std