FF-300-41 Schnallenset FF-300-41, 50 pro Packung

Schnallenset

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:FF-300-41
Rubix:3480456
Hersteller:7100265068
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschnallenset (ersatz-schnallen) für kopfband/gurtsystem der 3m™ ff-300 serie
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FF-300-41 Schnallenset FF-300-41, 50 pro Packung


Das wiederverwendbare 3M™ Vollmasken-Atemschutzgerät der FF-300-Serie ist unsere Multifunktions-Vollmaske, die dauerhaften und komfortablen Schutz gegen ein breites Spektrum von Atemgefahren bieten soll. Verwenden Sie sie in Verbindung mit zugelassenen 3M Druckluftsystemen oder als Überdruck-Atemschutzgerät mit der Filterreihe 3M™ DT, um Schutz gegen ein breites Spektrum industrieller Gefahren zu bieten. Für eine langlebige Maske, die als Gesichtsteil für ein Druckluft-Atemschutzgerät oder als Einzelfiltermaske mit Unterdruck dienen kann, verwenden Sie das wiederverwendbare 3M™ Vollmasken-Atemschutzgerät der FF-300-Serie. Diese Maske ist mit den Druckluftsystemen 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E oder 3M™ PF-600E+ sowie mit der 3M™ DT-Serie von Filtern kompatibel, darunter Partikel-, Gas- und Dampf- sowie Kombinationsfilter. Das Visier (Polycarbonat oder optionales Hitzeschutzvisier) bietet ein gutes Sichtfeld, und die vorne montierte Sprachmembran trägt zur Verbesserung der Kommunikation bei. Außerdem gibt es eine Schweißöffnung in der Kinnmulde, die zu zusätzlichem Komfort bei langem Tragen beiträgt. Das fünfpunktige Gummikopfband sorgt für einen sicheren, stabilen Sitz, und der seitlich angebrachte Filter sowie die klare Innenmaske tragen zu einer guten Sicht nach unten bei. CE-zertifiziert nach EN 12942 Klasse ™3 und EN 136 Klasse 3
Ersatz-Schnallenset für das Kopfband/Gurtsystem der 3M™ FF-300 Serie. Hilft, eine verlorene oder beschädigte Schnalle zu ersetzen – geeignet für Nutzer oder Service-Center.

Stärken

•Verwendbar als Einzelfiltermaske mit Unterdruck oder als Gesichtsteil für ein Druckluft-Atemschutzgerät
Die Schweißöffnung trägt dazu bei, den Tragekomfort bei längerem Gebrauch zu verbessern
Das Visier bietet ein gutes Sichtfeld und ist wahlweise aus Polycarbonat oder Hochtemperaturmaterial erhältlich
Kompatibel mit der Filterserie 3M™ DT-Series

Anwendungen

Druckluft-Atemschutzgerät

Technische Informationen


Attribute
Typschnallenset (ersatz-schnallen) für kopfband/gurtsystem der 3m™ ff-300 serie
Werkstoffneoprenkautschuk
469,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
558,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage