2608612027 Gummiteller 150mm

Schleifteller M 14, Ø 150 mm, mit Klettsystem.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608612027
Rubix:2227617
EAN:3165140632430
BOS-2608612027 Gummiteller 150mm

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608612027 Gummiteller 150mm


Dieser Bosch Schleifteller ermöglicht eine schnelle und effiziente Befestigung von Polierscheiben dank Klettsystem. Er ist kompatibel mit der Poliermaschine GPO 14 CE und eignet sich optimal für Finisharbeiten auf Lack, Stein und lackierten Oberflächen.

Eigenschaften:
Der Bosch Schleifteller 2608612027 wurde für Schleif- und Polieranwendungen entwickelt, bei denen ein schneller Wechsel der Zubehörteile erforderlich ist. Das Klettsystem gewährleistet eine sichere Fixierung von Schaumstoffpads oder Lammfellen und ermöglicht gleichzeitig einen unkomplizierten Austausch. Der Schleifteller ist speziell für den Einsatz mit der Bosch PRO HEAVY DUTY GPO 14 CE Professional Poliermaschine ausgelegt.

Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 2 608 612 027
• Durchmesser: 150 mm
• Gewinde: M14
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 43 m/s
• Maximale Drehzahl: 5.500 U/min
• Verpackungseinheit: Karton- und Kunststoffverpackung

Stärken

• Schnelle und zuverlässige Befestigung von Polierscheiben durch Klettsystem
• Hohe Flexibilität bei der Verwendung mit Schaumstoffpads und Lammfellen
• Direkte Kompatibilität mit der Bosch GPO 14 CE Professional
• Ideal für präzise Polier- und Schleifarbeiten auf unterschiedlichen Materialien

Anwendungen

Der Bosch Schleifteller ist für professionelle Schleif- und Polierarbeiten auf Lack, Stein und Beschichtungen konzipiert. Er wird häufig in Wartungswerkstätten, in der Oberflächenbearbeitung sowie bei der Vorbereitung von Werkstücken vor weiteren Bearbeitungsschritten eingesetzt. Besonders geeignet für Anwendungen mit Exzenterschleifern und Poliermaschinen, bei denen eine kontrollierte Drehzahl und ein hochwertiges Oberflächenfinish erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Verpackungsmaße (L x B x H)200x150x45 mm
Gewicht der Verpackung160 g
Durchmesser150 mm
Packungpapier / karton / wellpappe - verpackung, tasche, mit 'euro'-loch
35,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen