Referenzen
Fein:63806179015
Rubix:1497962
EAN:4014586233956

Produktdetails : 63806179015 Stützteller
Stützteller
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 95 g |
| Gewicht der Verpackung | 95 g |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
