Schleifteller Tyrolit 9858920010, Durchmesser: 125 mm
TYROLIT Vlies-Fächerschleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:9858920010
Rubix:3655925
Hersteller:742148
EAN:8024406526348
Produktdetails : 9858920010 Fächerschleifscheibe Vlies SCM-A 125x22mm grob
- Lamellen mit Korundkorn (A)
- In hochfester Kunstharzbindung mit dem 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden
- Dreidimensionaler Lamellenaufbau verhindert ein Zusetzen und Verfärbung dank kühlem Schliff
- Für die Oberflächenvorbereitung vor dem Polieren
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und NE-Metall
- Ø 125 mm
- Feinheitsgrad: grob
- Körnung: 100
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.000
- In hochfester Kunstharzbindung mit dem 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden
- Dreidimensionaler Lamellenaufbau verhindert ein Zusetzen und Verfärbung dank kühlem Schliff
- Für die Oberflächenvorbereitung vor dem Polieren
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und NE-Metall
- Ø 125 mm
- Feinheitsgrad: grob
- Körnung: 100
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.000
TYROLIT Vlies-Fächerschleifscheibe grob, Ø 125 mm, Körnung 100
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std