Schleifteller Bosch 2608601118, Durchmesser: 125 mm

Schleifteller weich, 125mm f. GEX 12 A, GEX

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608601118
Rubix:1609374
EAN:3165140219495
BOS-2608601118 Schleifteller weich, 125mm f. GEX 12 A, GEX
Technische Zusammenfassung
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608601118 Schleifteller weich, 125mm f. GEX 12 A, GEX


Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: weich, Durchmesser mm: 125, Lochung: 8, Passend zu: GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional.
Schleifteller weich, 125 mm, für GEX 12 A, GEX 12 AE, GEX 125 A, GEX 125 AC

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Verpackungsmaße (L x B x H)154x125x22 mm
Gewicht der Verpackung120 g
Durchmesser125 mm
Zolltarifcode84679900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,09 exkl. MwSt.
/ Stück
26,29 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen