Schleifteller Tyrolit 9858920030, Durchmesser: 125 mm
TYROLIT Vlies-Fächerschleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:9858920030
Rubix:3655927
Hersteller:742154
EAN:8024406526362
Produktdetails : 9858920030 Fächerschleifscheibe Vlies SCM-A 125x22mm sehr fein
- Lamellen mit Korundkorn (A)
- In hochfester Kunstharzbindung mit dem 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden
- Dreidimensionaler Lamellenaufbau verhindert ein Zusetzen und Verfärbung dank kühlem Schliff
- Für die Oberflächenvorbereitung vor dem Polieren
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und NE-Metall
- Ø 125 mm
- Feinheitsgrad: sehr fein
- Körnung: 400
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.000
- In hochfester Kunstharzbindung mit dem 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden
- Dreidimensionaler Lamellenaufbau verhindert ein Zusetzen und Verfärbung dank kühlem Schliff
- Für die Oberflächenvorbereitung vor dem Polieren
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und NE-Metall
- Ø 125 mm
- Feinheitsgrad: sehr fein
- Körnung: 400
- Max. Drehzahl pro Minute: 12.000
TYROLIT Vlies-Fächerschleifscheibe sehr fein, Ø 125 mm, Körnung 400
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std