Schleifteller Pferd Tools FR/VR 12/44,0 200-250, Durchmesser: 12 mm
Werkzeughalter für Polinox-Schleifräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:FR/VR 12/44,0 200-250
Rubix:1283114
Hersteller:44601244
EAN:4007220479650

Produktdetails : 44601244 Werkzeughalter Fr/Vr 12/44 200-250
Der Werkzeughalter für POLINOX-Vliesräder von Pferd Tool bietet eine zuverlässige Lösung für die Montage und das sichere Spannen von Lamellenrädern. Er unterstützt Feinschleif- und Polierarbeiten, indem er die Scheiben der Räder fest und stabil hält.
Eigenschaften:
Der Werkzeughalter für POLINOX-Vliesräder von Pferd Tool ist für das Spannen von Lamellenrädern für Feinschleif- und Polierarbeiten ausgelegt. Je nach gewünschtem Gewinde und Durchmesser nimmt er verschiedene Schrauben und Spannstifte auf und ermöglicht so unterschiedliche Werkzeugkonfigurationen. Die Flansche bleiben im Werkzeug versenkt, was zu einer hohen Stabilität während der Anwendung beiträgt. Das spezielle Spannsystem erlaubt ein präzises Arbeiten von vorne, insbesondere nahe an Kanten oder in Ecken. Zwei Modelle stehen zur Verfügung, um sich an die gängigsten Raddurchmesser anzupassen.
Spezifikationen:
• Modelle: FV/VR
• Schaftlänge: 40 mm
• Schaftdurchmesser: 12 mm
• Bohrungsdurchmesser: 44 mm (Modell 44601244) oder 25,4 mm (Modell 44601225)
• Kompatibler Raddurchmesser: 100 mm, 150 mm und 165 mm (Modell 44601225) sowie 200 mm, 250 mm (Modell 44601244)
• Pferd Tools Typ: FR/VR 12/44,0 200–250 (44601244) oder FR/VR 12/25,4 100–165 (44601225)
Eigenschaften:
Der Werkzeughalter für POLINOX-Vliesräder von Pferd Tool ist für das Spannen von Lamellenrädern für Feinschleif- und Polierarbeiten ausgelegt. Je nach gewünschtem Gewinde und Durchmesser nimmt er verschiedene Schrauben und Spannstifte auf und ermöglicht so unterschiedliche Werkzeugkonfigurationen. Die Flansche bleiben im Werkzeug versenkt, was zu einer hohen Stabilität während der Anwendung beiträgt. Das spezielle Spannsystem erlaubt ein präzises Arbeiten von vorne, insbesondere nahe an Kanten oder in Ecken. Zwei Modelle stehen zur Verfügung, um sich an die gängigsten Raddurchmesser anzupassen.
Spezifikationen:
• Modelle: FV/VR
• Schaftlänge: 40 mm
• Schaftdurchmesser: 12 mm
• Bohrungsdurchmesser: 44 mm (Modell 44601244) oder 25,4 mm (Modell 44601225)
• Kompatibler Raddurchmesser: 100 mm, 150 mm und 165 mm (Modell 44601225) sowie 200 mm, 250 mm (Modell 44601244)
• Pferd Tools Typ: FR/VR 12/44,0 200–250 (44601244) oder FR/VR 12/25,4 100–165 (44601225)
Stärken
• Präzises Arbeiten bis dicht an die Kanten und in Ecken dank des speziellen Spannsystems
• Stabiler Sitz der Flansche zur Reduzierung unerwünschter Bewegungen
• Anpassung an mehrere Raddurchmesser bis 250 mm, um unterschiedliche Einsatzanforderungen abzudecken
• Stabiler Sitz der Flansche zur Reduzierung unerwünschter Bewegungen
• Anpassung an mehrere Raddurchmesser bis 250 mm, um unterschiedliche Einsatzanforderungen abzudecken
Anwendungen
Dieser Werkzeughalter für POLINOX-Vliesräder von Pferd Tool wird auf Maschinen mit flexibler Welle sowie auf Geradschleifern eingesetzt. Er eignet sich für Feinschleif- und Polierarbeiten sowie für Anwendungen, bei denen eine präzise frontale Kontrolle erforderlich ist. Er ist ebenfalls ideal für den Werkstatteinsatz, für Oberflächenfinish-Arbeiten und für Umgebungen, in denen der Zugang zu Kanten oder engen Bereichen eine technische Herausforderung darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
