2608601052 Schleifteller mittel, 150mm f. GEX 150 AC, PEX 15 AE

Schleifteller mittel, 150mm f. GEX 150 AC, PEX 15 AE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608601052
Rubix:1609345
EAN:3165140063081
BOS-2608601052 Schleifteller mittel, 150mm f. GEX 150 AC, PEX 15 AE

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608601052 Schleifteller mittel, 150mm f. GEX 150 AC, PEX 15 AE


Der Bosch Schleifteller mit 6-Loch-System ist ein unverzichtbares Zubehör für Schleifarbeiten an Lack, Spachtelmasse und Gips. Er wurde entwickelt, um eine konstante Leistung und perfekte Anpassung an die Anforderungen von Profis zu gewährleisten. Dabei bietet er eine hervorragende Balance zwischen Leistung, Langlebigkeit und Anwenderkomfort. Dieses mittelhart ausgeführte Modell mit 150 mm Durchmesser passt optimal zu den kompatiblen Exzenterschleifern des Bosch Professional Systems.

Eigenschaften:
Dieser Schleifer ist speziell für Standardanwendungen beim Schleifen und Grobabtrag konzipiert. Dank seiner mittelharten Konstruktion gewährleistet er eine vielseitige Anpassung an verschiedene Oberflächen, ohne dabei an Stabilität für einen effizienten Materialabtrag zu verlieren. Das 6-Loch-Absaugsystem sorgt für eine bessere Staubabsaugung, was die Sauberkeit des Arbeitsplatzes verbessert und die Sicht beim Schleifen erhöht. Der Schleifteller ist für unterschiedliche Materialien geeignet, darunter Lacke, Spachtelmassen und Gips und somit ideal für Renovierungsarbeiten im Innenbereich.

Spezifikationen:
• Typ: Schleifteller mit 6-Loch-System
• Einsatzbereich: Lack, Spachtel, Gips
• Durchmesser: 150 mm
• Härte: mittelhart
• Ausführung: Standard
• Kompatibel mit: GEX 125 AC, GEX 150 AC Professional, PEX 15 AE
• Befestigung: Klettsystem (Velcro)
• Lochanzahl: 6

Markeninformationen:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen, dessen Ziel es ist, Produkte zu entwickeln, die begeistern, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern agiert Bosch in vier Geschäftsfeldern: Mobilität, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank seiner Expertise in Sensorik, Software, Konnektivität und Künstlicher Intelligenz bietet Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional steht für zuverlässige und leistungsstarke Elektrowerkzeuge, welche speziell für Profis aus Industrie und Bau entwickelt werden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ legt Bosch größten Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in allen Innovationen.

Stärken

• Mittelharte Ausführung für optimalen Kompromiss zwischen Stabilität und Flexibilität
• 150 mm Durchmesser für mittelgroße Flächen
• 6-Loch-System für effiziente Staubabsaugung
• Kompatibel mit mehreren Bosch Professional Schleifern
• Geeignet für gängige Renovierungsmaterialien: Lack, Spachtel, Gips
• Schnelle und einfache Klettbefestigung

Anwendungen

Dieser Schleifteller eignet sich perfekt für Renovierungs-, Ausbau- oder Oberflächenvorbereitungsarbeiten im Innenausbau. Er ist für Handwerker, Maler, Stuckateure oder professionelle Heimwerker gedacht, die ein gleichmäßiges Schleifbild auf ebenen Flächen wünschen.
Einsatzmöglichkeiten:

• Schleifen von Wänden und Decken vor dem Anstrich
• Grobabtrag von Spachtel- oder Füllmassen
• Egalisieren von Gipsflächen
• Finish-Arbeiten auf lackierten oder gespachtelten Untergründen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht155 g
Verpackungsmaße (L x B x H)180x150x25 mm
Gewicht der Verpackung160 g
Durchmesser150 mm
Zolltarifcode39269097
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen