Schleifteller Fein 63806143017, Durchmesser: 115 mm
Fein 63806143017 Schleifteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:63806143017
Rubix:1706716
EAN:4014586212906

Produktdetails : 63806143017 Schleifteller
Fein 63806143017 Schleifteller
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x130x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 87 g |
| Gewicht der Verpackung | 87 g |
| Durchmesser | 115 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
