2608601116 Schleifteller 150mm Hart GEX

Schleifteller 150mm Hart GEX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608601116
Rubix:1042683
EAN:3165140219471
BOS-2608601116 Schleifteller 150mm Hart GEX

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608601116 Schleifteller 150mm Hart GEX


Der 6-Loch-Schleifteller von Bosch ist ideal für Standard-Schleifarbeiten auf Lack, Spachtelmasse und Gips. Er passt perfekt zu den Bosch-Exzenterschleifern und sorgt, dank seiner optimierten Lochung, für eine effiziente Staubabsaugung. Dieser harte Schleifteller bietet eine stabile und langlebige Auflage und ist ideal für Anwender, die Wert auf Präzision und Leistung legen.

Eigenschaften:
Dieser harte Schleifteller wurde speziell für die perfekte Kompatibilität mit verschiedenen Bosch-Exzenterschleifern entwickelt. Seine robuste Bauweise gewährleistet eine hervorragende Stabilität beim Schleifen, selbst auf widerstandsfähigen Materialien. Die 6-Loch-Anordnung ermöglicht eine leistungsstarke Staubabsaugung für eine saubere Arbeitsumgebung. Mit einem Durchmesser von 150 mm bietet er eine große Schleiffläche, die sich besonders für größere Flächen eignet. Die Befestigung der Schleifmittel erfolgt sicher und zuverlässig über das Klettsystem.

Spezifikationen:
• Typ: harter Schleifteller
• Durchmesser: 150 mm
• Lochung: 6 Löcher
• Ausführung: starr
• Material: hochfester Kunststoff
• Schleifmittelbefestigung: Klett (Velcro®-System)
• Kompatible Geräte: GEX 125 AC, GEX 125-150 AVE, GEX 150 AC, GEX 150 Turbo Professional

Markeninformationen:
Bosch ist ein international renommiertes Unternehmen und bekannt für Spitzentechnologien und erstklassige Dienstleistungen. Die Mission: Produkte anzubieten, die begeistern, den Alltag erleichtern und gleichzeitig natürliche Ressourcen schonen. Der Konzern gliedert sich in vier Hauptbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank seiner Kompetenz in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge spezialisiert, welche den hohen Anforderungen von Profis im Bau- und Industriebereich gerecht werden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ legt Bosch einen besonderen Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Stärken

• Harte Ausführung für intensives, präzises Schleifen
• Hohe Kompatibilität mit Bosch-Exzenterschleifern
• Klettbefestigung für schnellen Schleifmittelwechsel
• 6-Loch-Lochung für effiziente Staubabsaugung
• Optimal für Standardarbeiten auf Lack, Spachtelmasse und Gips

Anwendungen

Dieses Bosch-Produkt eignet sich besonders für:

• Grob- und Feinschliff auf großen Flächen
• Schleifen von Wänden und Decken mit Lack- oder Gipsbeschichtung
• Untergrundvorbereitung vor dem Auftragen von Beschichtungen
• Schleifen von Spachtelmasse auf Holz, Möbelteilen oder Platten
• Renovierungsarbeiten im Innenbereich auf verschiedenen Materialien

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht158 g
Verpackungsmaße (L x B x H)180x150x23 mm
Gewicht der Verpackung158 g
Durchmesser150 mm
Packungpapier / karton / wellpappe - verpackung, tasche, mit 'euro'-loch
27,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen