2608601062 Schleifteller 125mm Mittel PEX12

Schleifteller 125mm Mittel PEX12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608601062
Rubix:1028760
EAN:3165140077453
BOS-2608601062 Schleifteller 125mm Mittel PEX12

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608601062 Schleifteller 125mm Mittel PEX12


Die Bosch Schleifplatte mit 8 Löchern ist ein unverzichtbares Zubehör für klassische Schleifarbeiten. Speziell für Exzenterschleifer entwickelt, sorgt sie für einen sicheren Halt und eine optimale Staubabsaugung dank ihrer speziellen Lochung. Ihre mittelhart ausgelegte Konstruktion bietet den idealen Kompromiss zwischen Flexibilität und Stabilität und ist perfekt für das Schleifen von Oberflächen wie Lack, Spachtelmasse oder Gips.

Eigenschaften:
Diese Schleifplatte ist ideal für Anwender von Exzenterschleifern, die eine zuverlässige Stützfläche für gängige Anwendungen suchen. Die mittelhart ausgeführte Struktur macht sie vielseitig einsetzbar und ermöglicht eine gute Anpassung an unebene Flächen bei gleichzeitig gleichmäßigem Schliffbild. Dank der 8-fachen Lochung wird der Staub effizient abgeleitet, was für ein saubereres Arbeitsumfeld und eine längere Lebensdauer der Schleifmittel sorgt. Mit einem Durchmesser von 125 mm ist die Platte mit verschiedenen Bosch-Modellen kompatibel, insbesondere der PEX 125 AE Serie.

Spezifikationen:
• Typ: Schleifplatte mittelhart
• Durchmesser: 125 mm
• Lochung: 8 Löcher
• Kompatible Geräte: Bosch Exzenterschleifer PEX 12, PEX 12 A, PEX 125 / PEX 125 AE
• Verwendung: Lack, Spachtelmasse, Gips
• Material: Hochfester Polymer
• Befestigung des Schleifmittels: Klettsystem (Velcro®)

Informationen zur Marke:
Bosch ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien und Dienstleistungen mit dem Anspruch, Produkte zu entwickeln, welche Begeisterung wecken, die Lebensqualität verbessern und natürliche Ressourcen schonen. In zahlreichen Ländern vertreten, agiert Bosch in vier Geschäftsfeldern: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz entwickelt Bosch innovative und nachhaltige Lösungen aus einer Hand. Die Sparte Bosch Professional bietet leistungsstarke und zuverlässige Elektrowerkzeuge, die speziell für Profis in Industrie und Handwerk konzipiert sind. Getreu dem Leitmotiv „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt jeder Innovation.

Stärken

• Passend für Bosch Exzenterschleifer
• Mittlere Härte: perfektes Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Stabilität
• 8 Löcher für optimale Staubabsaugung
• Verlängerte Lebensdauer der Schleifmittel
• Geeignet für Schleifmittel mit Klettbefestigung
• Hervorragend geeignet für Lack, Spachtelmasse und Gips

Anwendungen

Die Schleifplatte ist ideal für:

• Schleifen von Lack auf Wänden und Holzoberflächen
• Vorbereitung von verspachtelten oder verputzten Untergründen
• Schleifen von Spachtelmasse auf Karosserien oder Holzflächen
• Renovierungs- und Finish-Arbeiten
• Entfernen oberflächlicher Schichten vor dem Auftragen von Beschichtungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht114 g
Verpackungsmaße (L x B x H)153x125x25 mm
Gewicht der Verpackung115 g
Durchmesser125 mm
Packungpapier/pappe/wellpappe-verpackung, beutel, mit 'euro'-loch
15,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std