Schleifteller Bosch 2608601051, Durchmesser: 150 mm

Schleifteller weich, 150mm f. GEX 150 AC, PEX 15 AE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608601051
Rubix:1609405
EAN:3165140063074
BOS-2608601051 Schleifteller weich, 150mm f. GEX 150 AC, PEX 15 AE
Technische Zusammenfassung
Durchmesser150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608601051 Schleifteller weich, 150mm f. GEX 150 AC, PEX 15 AE


Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: weich, Durchmesser mm: 150, Lochung: 8, Passend zu: GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE.
Schleifteller weich, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Verpackungsmaße (L x B x H)179x150x23 mm
Gewicht der Verpackung161 g
Durchmesser150 mm
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,78 exkl. MwSt.
/ Stück
27,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen