Referenzen
Bosch:1608601033
Rubix:3671438
EAN:3165140016551



Produktdetails : 1608601033 PRO Stützteller weich,125mm,M14,
Der Bosch PRO Backing Pad Soft Stützteller ist für Feinschleifarbeiten mit Winkelschleifern mit kleinem Scheibendurchmesser konzipiert. Seine flexible Bauweise und das hitzebeständige Material ermöglichen ein gleichmäßiges Arbeiten mit Fiberschleifscheiben ab Körnung P60.
Eigenschaften:
Der Bosch PRO Backing Pad Soft Stützteller ist für die Verwendung mit Fiberschleifscheiben vorgesehen. Er dient als Schnittstelle zwischen der Schleifscheibe und dem Winkelschleifer. Die flexible Ausführung erleichtert die Anpassung an die zu bearbeitende Oberfläche und unterstützt dadurch ein feines und gleichmäßiges Schleifbild. Der Stützteller verfügt über eine zentrale Mutter mit M14-Gewinde, die eine sichere Befestigung an den meisten Elektrowerkzeugen gewährleistet. Der verwendete Kunststoff bietet eine gute Hitzebeständigkeit und reduziert Vibrationen, was einen ruhigeren Betrieb bei wiederholten Schleifarbeiten ermöglicht.
Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 1 608 601 033
• Durchmesser: 125 mm
• Typ Stützteller: weich
• Gewinde: M14
• Material: TPE (thermoplastisches Elastomer)
• Maximale Drehzahl: 12.500 U/min
• Kompatibilität: Winkelschleifer mit M14-Spindel (Standard), kabelgebunden oder akkubetrieben
Normen:
Dieser Stützteller entspricht der Norm EN 13743, die die Sicherheitsanforderungen für gebundene, diamantene und keramische Schleifprodukte festlegt, einschließlich Stützteller für den Einsatz auf handgeführten Maschinen.
Eigenschaften:
Der Bosch PRO Backing Pad Soft Stützteller ist für die Verwendung mit Fiberschleifscheiben vorgesehen. Er dient als Schnittstelle zwischen der Schleifscheibe und dem Winkelschleifer. Die flexible Ausführung erleichtert die Anpassung an die zu bearbeitende Oberfläche und unterstützt dadurch ein feines und gleichmäßiges Schleifbild. Der Stützteller verfügt über eine zentrale Mutter mit M14-Gewinde, die eine sichere Befestigung an den meisten Elektrowerkzeugen gewährleistet. Der verwendete Kunststoff bietet eine gute Hitzebeständigkeit und reduziert Vibrationen, was einen ruhigeren Betrieb bei wiederholten Schleifarbeiten ermöglicht.
Spezifikationen:
• Bosch Referenz: 1 608 601 033
• Durchmesser: 125 mm
• Typ Stützteller: weich
• Gewinde: M14
• Material: TPE (thermoplastisches Elastomer)
• Maximale Drehzahl: 12.500 U/min
• Kompatibilität: Winkelschleifer mit M14-Spindel (Standard), kabelgebunden oder akkubetrieben
Normen:
Dieser Stützteller entspricht der Norm EN 13743, die die Sicherheitsanforderungen für gebundene, diamantene und keramische Schleifprodukte festlegt, einschließlich Stützteller für den Einsatz auf handgeführten Maschinen.
Stärken
• Unterstützt ein feines und gleichmäßiges Schleifen dank flexibler Ausführung, optimiert für Fiberschleifscheiben mit feiner Körnung
• Reduziert die Wärmeentwicklung bei wiederholten Anwendungen durch den Einsatz eines temperaturbeständigen thermoplastischen Elastomers
• Verringert Vibrationen und Geräuschentwicklung während des Betriebs und sorgt für eine stabile Anwendung
• Long-Life-Serie für eine lange Lebensdauer
• Reduziert die Wärmeentwicklung bei wiederholten Anwendungen durch den Einsatz eines temperaturbeständigen thermoplastischen Elastomers
• Verringert Vibrationen und Geräuschentwicklung während des Betriebs und sorgt für eine stabile Anwendung
• Long-Life-Serie für eine lange Lebensdauer
Anwendungen
Der Bosch PRO Backing Pad Soft Stützteller wird für Feinschleifarbeiten an Werkstücken mit Fiberschleifscheiben verwendet. Er eignet sich für Arbeiten mit Winkelschleifern mit M14-Gewinde, insbesondere in Werkstätten oder auf Baustellen. Sein Einsatz richtet sich an verschiedene Gewerke, die in der Oberflächenvorbereitung, beim leichten Entgraten oder bei Finisharbeiten tätig sind und einen flexiblen sowie hitzebeständigen Stützteller benötigen: Blechbearbeitung, Karosseriebau, Kesselbau usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 172x121x22 mm |
| Gewicht der Verpackung | 115 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Packung | papier / karton / wellpappe - verpackung, tasche, mit 'euro'-loch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage