Schleifteller Bosch 3608601006, Durchmesser: 150 mm
Schleifteller mittel, 150mm f. GEX 150 ACE
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:3608601006
Rubix:1609361
EAN:3165140018616



Produktdetails : 3608601006 Schleifteller mittel, 150mm f. GEX 150 ACE
Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 150, Lochung: 8, Passend zu: GEX 150 ACE Professional.
Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 ACE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 187x156x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 145 g |
| Durchmesser | 150 mm |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
