SYNT 50 F (SKF) Stehlagergehäuseeinheit ConCentra SKF

Rollenlagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SYNT 50 F
Rubix:315071
Hersteller:366725
EAN:7316574154401
SYNT 50 F (SKF) Stehlagergehäuseeinheit ConCentra SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand210 mm
Achshöhe70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SYNT 50 F (SKF) Stehlagergehäuseeinheit ConCentra SKF


Kissenlager- (Plummer-) Blockrollenlagereinheiten und Spannrollen-Lagereinheiten bestehen aus einem sphärischen oder Kegelrollenlager, das in einem nicht-geteilten Gehäuse montiert ist, das auf einer Auflagefläche verschraubt werden kann. Diese Variante verfügt über ein sphärisches Rollenlager, einen Zweischraubenfuß und eine SKF ConCentra-Verriegelung, die eine wirklich konzentrische enge Passung erzeugt und das korrekte Innenluftspiel im Lager einstellt. Die Einheiten sind abgedichtet und geschmiert und sofort einsatzbereit. Diese Lagereinheit deckt ein breites Spektrum an Anforderungen in metrischen Abmessungen ab.
Rollenlager mit Stehlagergehäuse sowie Spannlagerkopfeinheiten bestehen aus einem Pendel- oder Kegelrollenlager, das in einem ungeteilten Gehäuse montiert ist; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung besteht aus einem Pendelrollenlager, einem Fuß mit zwei Bohrungen und einer SKF ConCentra Befestigung. Mit letzterer wird eine konzentrische Presspassung hergestellt und die korrekte Lagerluft eingestellt. The Einheiten sind abgedichtet, geschmiert und betriebsbereit. Diese Lagereinheit deckt eine Vielzahl von Anforderungen in Anwendungen mit metrischen Abmessungen ab.

Stärken

- Montagebereit
- Robust
- Werkseitig geschmiert und abgedichtet
- Schnelle Montage
- Lange Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5800 g
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand210 mm
Achshöhe70 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager70 mm
Außendurchmesser131 mm
Höhe131 mm
Länge255 mm
Seriesynt
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r108000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr104000 N
Breite65 mm
Zolltarifcode84832000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

T0425BU-20 Schlauch, Polyamid, blau
  • smc:T0425BU-20
  • rubix:2175780
  • hersteller:T0425BU-20
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
16,19 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite