T0425BU-20 Schlauch, Polyamid, blau

Polyamid-Standardschlauch, Standard – T

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:T0425BU-20
Rubix:2175780
Hersteller:T0425BU-20
EAN:3618036145731
T0425BU-20 Schlauch, Polyamid, blau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : T0425BU-20 Schlauch, Polyamid, blau


Allgemeine Luftschläuche der metrischen Serie T, Typ Nylon, werden in 6 verschiedenen Farben angeboten. Die Serie T ist in den Rollengrößen 20m und 100m erhältlich. Die 100-Meter-Rollen sind standardmäßig nur in Schwarz und Weiß erhältlich.
T, Polyamid-Schlauch metrisch

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x355x320 mm
Bruttogewicht18 g
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeblau
Werkstoffnylon 12
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
16,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage