3410005515 Reiniger WAS 10.500 200L Fass

Reiniger

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

IBS Scherer:9900060789
Rubix:2082034
EAN:4030209500724
3410005515 Reiniger WAS 10.500 200L Fass

Technische Zusammenfassung

Typ3410005515 reiniger was 10.500 200l fass

Dokumente

Produktdetails : 3410005515 Reiniger WAS 10.500 200L Fass


Spritzreiniger WAS 10.500 • Konzentrat (einfache Dosierung - kein Pulver!) • Hochergiebige Reinigung für den Einsatz in wässrigen Teilereinigungsgeräten, Waschautomaten,Spritzanlagen, Durchlaufwaschanlagen, Flutreinigungs- und Ultraschallgeräten • Für den Einsatz bei Niedrigtemperatur (perfekte Reinigungsergebnisse ab 45 °C) • Ohne dauerhafte Erwärmung der wässrigen Reinigungslösung oder Sauerstoffzufuhr (abschaltbar; ohne Dauerstrom) • Hervorragende Materialverträglichkeit (auch Aluminium) • Waschaktiv ohne Schaumbildung - inkl. Entschäumer • Inklusive Korrosionsschutz • Ohne Kennzeichnungspflicht - Anwender- und umweltfreundlich • Unterliegt nicht der Biostoffverordnung • Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglichdes Abwassers – somit für Ölabscheider geeignet (DEKRA-Zertifikat auf Anfrage); daher längere Standzeit des Reinigungsbads • Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 2 - 3% / 1:50; grobe bis starke Verschmutzung 4 - 5% / 1:20 Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typ3410005515 reiniger was 10.500 200l fass
1.289,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.534,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage