Referenzen
IBS Scherer:9900060795
Rubix:2082039
EAN:4030209503510
Dokumente
Produktdetails : 3410005530 Reiniger WAS 20.100 200L Fass
Ultraschallreiniger WAS 20.100
Wirkungsvoller, alkalischer (pH 13,5) Industriereiniger auf wässriger Basis
Optimal abgestimmt auf alle herkömmlichen Ultraschallreinigungsanlagen
Stark in Flutreinigungsanlagen
Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren
Ermöglicht die schonende und gründliche Reinigung stärkster Verschmutzungen durch intensive Eindringung in schwer zu erreichende Stellen
Aluminium verträglich
Zur Reinigung von Motorenteilen, Kolben, Zylinderköpfen, Einspritzanlagen, Vergaser usw., Aluminium und Buntmetall verträglich
Löst Eingebranntes: Verkokungen, Ölkohle, Ruß, Graphit, Pigmente, Bitumen, Harze, Wachse, Öl und Fett - stark bei Ölkohle und Pigmenten
Demulgierend – somit für Ölabscheider geeignet
Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
Empfohlene Dosiserung: leichte bis normale Verschmutzung: 3-4% / 1:30 | starke Verschmutzung 5% / 1:20
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005530 reiniger was 20.100 200l fass |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.709,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.034,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

