3410005505 Reiniger WAS 10.500 20L Kanister

Reiniger

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

IBS Scherer:9900060788
Rubix:2081811
EAN:4030209502124
3410005505 Reiniger WAS 10.500 20L Kanister

Technische Zusammenfassung

Typ3410005505 reiniger was 10.500 20l kanister

Dokumente

Produktdetails : 3410005505 Reiniger WAS 10.500 20L Kanister


Spritzreiniger WAS 10.500

  • Konzentrat (einfache Dosierung - kein Pulver!)
  • Hochergiebige Reinigung für den Einsatz in wässrigen Teilereinigungsgeräten, Waschautomaten,Spritzanlagen, Durchlaufwaschanlagen, Flutreinigungs- und Ultraschallgeräten
  • Für den Einsatz bei Niedrigtemperatur (perfekte Reinigungsergebnisse ab 45 °C)
  • Ohne dauerhafte Erwärmung der wässrigen Reinigungslösung oder Sauerstoffzufuhr (abschaltbar | ohne Dauerstrom)
  • Hervorragende Materialverträglichkeit (auch Aluminium)
  • Waschaktiv ohne Schaumbildung - inkl. Entschäumer
  • Inklusive Korrosionsschutz
  • Ohne Kennzeichnungspflicht - Anwender- und umweltfreundlich
  • Unterliegt nicht der Biostoffverordnung
  • Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglichdes Abwassers – somit für Ölabscheider geeignet (DEKRA-Zertifikat auf Anfrage) | daher längere Standzeit des Reinigungsbads
  • Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 2 - 3% / 1:50 | grobe bis starke Verschmutzung 4 - 5% / 1:20

    Gefahrenhinweise:

    EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ3410005505 reiniger was 10.500 20l kanister
    186,39 exkl. MwSt.
    / Stück
    221,80 inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std