Referenzen
IBS Scherer:9900060793
Rubix:2081820
EAN:4030209503558
Dokumente
Produktdetails : 3410005520 Reiniger WAS 20.100 20L Kanister
Ultraschallreiniger WAS 20.100
Wirkungsvoller, alkalischer (pH 13,5) Industriereiniger auf wässriger Basis
Optimal abgestimmt auf alle herkömmlichen Ultraschallreinigungsanlagen
Stark in Flutreinigungsanlagen
Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren
Ermöglicht die schonende und gründliche Reinigung stärkster Verschmutzungen durch intensive Eindringung in schwer zu erreichende Stellen
Aluminium verträglich
Zur Reinigung von Motorenteilen, Kolben, Zylinderköpfen, Einspritzanlagen, Vergaser usw., Aluminium und Buntmetall verträglich
Löst Eingebranntes: Verkokungen, Ölkohle, Ruß, Graphit, Pigmente, Bitumen, Harze, Wachse, Öl und Fett - stark bei Ölkohle und Pigmenten
Demulgierend – somit für Ölabscheider geeignet
Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
Empfohlene Dosiserung: leichte bis normale Verschmutzung: 3-4% / 1:30 | starke Verschmutzung 5% / 1:20
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005520 reiniger was 20.100 20l kanister |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

