6.295-545.0 RM 776** 10L Reifen- und Abriebspurenent
RM 776** 10L Reifen- und Abriebspurenent
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kärcher:6.295-545.0
Rubix:2510934
Hersteller:6.295-545.0
EAN:4039784475090



Dokumente
Produktdetails : 6.295-545.0 RM 776** 10L Reifen- und Abriebspurenent
Hochalkalischer FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776, speziell konzipiert zur Bedarfs- und Grundreinigung von Industrieböden, Fließ- und Zementestrichen sowie mit Epoxidharz vergüteten Flächen. Der abscheiderfreundliche Spezialreiniger wird in der 2-Schritt-Methode verarbeitet – der Auftrag erfolgt mit dem Sprühgerät, ehe nach einer überschaubaren Einwirkzeit die Schmutzflotte mit der Scheuersaugmaschine abgetragen wird. Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge, auch Rückstände von Klebebändern sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen beseitigt das hochwirksame Reinigungsmittel auf diese Weise restlos. Metall- und lackverarbeitende Betriebe profitieren beim Einsatz des FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferners RM 776 zusätzlich von seiner Formulierung, die keine Silikone enthält.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 10000 ml |
|---|---|
| Modell | rm 776 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen