8710200115 Reinigungsmittel TORNADO SV1 10 L

Reinigungsmittel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Nilfisk:25400105, 8710200115
Rubix:2451725
25400105, 8710200115, 105301675 Reinigungsmittel TORNADO SV1 10 L

Technische Zusammenfassung

Typ25400105, 8710200115, 105301675 reinigungsmittel tornado sv1 10 l

Dokumente

Produktdetails : 8710200115 Reinigungsmittel TORNADO SV1 10 L


Reinigungsmittel Tornado SV 1, 10 l • • Produkteigenschaften: • Für Hartböden • Zur Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden • Zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen • Geeignet für Vorsprühgeräte, Bodenautomaten und manuelle Reinigung • Dosierung: 3-10%; ph: 10,4 (1%-ig) • Nilfisk-Nr. 105301675 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden H318: Verursacht schwere Augenschäden

Technische Informationen


Attribute
Typ25400105, 8710200115, 105301675 reinigungsmittel tornado sv1 10 l
101,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage