6.295-069.0 RM 31** 20L öl- und Fettlöser Extra
RM 31** 20L öl- und Fettlöser Extra
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kärcher:62950690
Rubix:1726818
EAN:4039784196384



Dokumente
Produktdetails : 6.295-069.0 RM 31** 20L öl- und Fettlöser Extra
Unser PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 macht seinem Namen alle Ehre und löst selbst die hartnäckigsten Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen scheinbar mühelos. Das hochkonzentrierte, kostensparende Hochdruckreinigungsmittel ist in allen Temperaturbereichen – bis hin zur Dampfstufe bei 150 °C – einsetzbar und äußerst reinigungsaktiv. Als idealer Grundreiniger, der sich für die Motorwäsche und Teilereinigung in Werkstätten oder in landwirtschaftlichen Betrieben eignet, überzeugt er auch in anderen Bereichen, wie der Fassadenreinigung bei der Entfernung von Emissionsverschmutzungen, Vogelkot oder Insektenrückständen, und kann zudem zur Tankinnenreinigung in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Der PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ist silikonfrei, im Ölabscheider schnell öl- und wassertrennend und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.
Stärken
Frischer Geruch. Ohne Phosphate. Ohne Silikon. Leicht biologisch abbaubar gemäß der europäischen Richtlinie 648/2004. ASF = sorgt für eine sehr schnelle Trennung der wässrigen und öligen Phasen im Ölabscheider und fördert so die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen. Ohne NTA.
Anwendungen
Transport. Regelmäßige Reinigung. Reinigung von Containern. Waschen von Fahrzeugen. Reinigung von Teilen. Oberflächenentfettung. Agribusiness-Behälter.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 20000 ml |
|---|---|
| Packung | kann |
| Modell | rm 31 asf |
| Nutzung | hochdruckreiniger |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen