Referenzen
IBS Scherer:9900060798
Rubix:2081824
EAN:4030209503633
Dokumente
Produktdetails : 3410005535 Reiniger WAS 30.100 20L Kanister
Hochdruckreinigungsmittel WAS 30.100
Alkalisches (pH 13,5), wässriges, flüssiges Reinigungskonzentrat
Geeignet für den Einsatz in allen herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräten in Industrie und Gewerbe, z.B. am Waschplatz / Waschhalle, Portalanlagen, Schaumlanze / -kanone, Vorsprüher
Sehr gut zum Vorsprühen geeignet
Reinigt mit Glanzeffekt, Abperl-Effekt
Verbleibender Schutzfilm schützt die Oberfläche: Wasser wird abgewiesen, die gereinigten Stellen bleiben länger sauber
Keine separate Trocknungshilfe notwendig - mit integrierter Trocknungs- bzw. Ablaufhilfe
Sehr gute Schaumhaftung für bessere Einwirkung und Intensivreinigung
Materialschonend
Für empfindliche Oberflächen und Werkstücke geeignet (lackierte Flächen, Kupfer, Aluminium ...)
Demulgierend - für Ölabscheider geeignet
Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
Umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 3 - 5% / 1:30 | besonders starke Verschmutzung 6 - 10% / 1:15
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005535 reiniger was 30.100 20l kanister |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

