3410005545 Reiniger WAS 30.100 200L Fass

Reiniger

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

IBS Scherer:9900060800
Rubix:2082038
EAN:4030209503480
3410005545 Reiniger WAS 30.100 200L Fass

Technische Zusammenfassung

Typ3410005545 reiniger was 30.100 200l fass

Dokumente

Produktdetails : 3410005545 Reiniger WAS 30.100 200L Fass


Hochdruckreinigungsmittel WAS 30.100

  • Alkalisches (pH 13,5), wässriges, flüssiges Reinigungskonzentrat
  • Geeignet für den Einsatz in allen herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräten in Industrie und Gewerbe, z.B. am Waschplatz / Waschhalle, Portalanlagen, Schaumlanze / -kanone, Vorsprüher
  • Sehr gut zum Vorsprühen geeignet
  • Reinigt mit Glanzeffekt, Abperl-Effekt
  • Verbleibender Schutzfilm schützt die Oberfläche: Wasser wird abgewiesen, die gereinigten Stellen bleiben länger sauber
  • Keine separate Trocknungshilfe notwendig - mit integrierter Trocknungs- bzw. Ablaufhilfe
  • Sehr gute Schaumhaftung für bessere Einwirkung und Intensivreinigung
  • Materialschonend
  • Für empfindliche Oberflächen und Werkstücke geeignet (lackierte Flächen, Kupfer, Aluminium ...)
  • Demulgierend - für Ölabscheider geeignet
  • Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
  • Umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)
  • Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 3 - 5% / 1:30 | besonders starke Verschmutzung 6 - 10% / 1:15

    Signalwort: Gefahr

    Gefahrenhinweise:
    H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ3410005545 reiniger was 30.100 200l fass
    1.288,53 exkl. MwSt.
    / Stück
    1.533,35 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage