3410005490 Reiniger WAS 10.100 20L Kanister

Reiniger

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

IBS Scherer:9900060784
Rubix:2081812
EAN:4030209503176
3410005490 Reiniger WAS 10.100 20L Kanister

Technische Zusammenfassung

Typ3410005490 reiniger was 10.100 20l kanister

Dokumente

Produktdetails : 3410005490 Reiniger WAS 10.100 20L Kanister


Spritzreiniger WAS 10.100 • Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, alkalisch • Für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet • Zur Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen • Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrigen Teilereinigungsgeräten • Besondere Merkmale: Entfernt mühelos Verkokungen, Verkrustungen, Verharzungen, optimal für Motoreninstandsetzung, hervorragende Materialverträglichkeit • Effektiv, kosten- und energieeffizient (Reinigungstemperatur ab 40 °C) • Dosierung bis 1:50, pH-Wert 13 • Inkl. Korrosionsschutz und Entschäumer • Demulgierend – somit für Ölabscheider geeignet → längere Standzeit), fällt nicht unter die VOC-Richtlinie • Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers Hinweis: WAS 10.500: Auch für Ultraschallreinigung geeignet. (Nach dem Reinigen mit Wasser spülen, ansonsten verbleiben Reiniger Rückstände, die eine saubere Lackierung / Galvanisierung erschweren.) Vor Verwendung bitte an einer unauffälligen Stelle prüfen. Verschiedene Gebindegrößen erhältlich Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden

Technische Informationen


Attribute
Typ3410005490 reiniger was 10.100 20l kanister
162,50 exkl. MwSt.
/ Stück
193,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std