3410005500 Reiniger WAS 10.100 200L Fass

Reiniger

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

IBS Scherer:9900060786
Rubix:2082035
EAN:4030209501158
3410005500 Reiniger WAS 10.100 200L Fass

Technische Zusammenfassung

Typ3410005500 reiniger was 10.100 200l fass

Dokumente

Produktdetails : 3410005500 Reiniger WAS 10.100 200L Fass


Spritzreiniger WAS 10.100 • Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, alkalisch • Für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet • Zur Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen • Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrigen Teilereinigungsgeräten • Besondere Merkmale: Entfernt mühelos Verkokungen, Verkrustungen, Verharzungen, optimal für Motoreninstandsetzung, hervorragende Materialverträglichkeit • Effektiv, kosten- und energieeffizient (Reinigungstemperatur ab 40 °C) • Dosierung bis 1:50, pH-Wert 13 • Inkl. Korrosionsschutz und Entschäumer • Demulgierend – somit für Ölabscheider geeignet → längere Standzeit), fällt nicht unter die VOC-Richtlinie • Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers Hinweis: WAS 10.500: Auch für Ultraschallreinigung geeignet. (Nach dem Reinigen mit Wasser spülen, ansonsten verbleiben Reiniger Rückstände, die eine saubere Lackierung / Galvanisierung erschweren.) Vor Verwendung bitte an einer unauffälligen Stelle prüfen. Verschiedene Gebindegrößen erhältlich Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H318: Verursacht schwere Augenschäden

Technische Informationen


Attribute
Typ3410005500 reiniger was 10.100 200l fass
1.280,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.523,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage