Referenzen
IBS Scherer:9900060803
Rubix:2081822
EAN:4030209503589
Dokumente
Produktdetails : 3410005550 Reiniger WAS 40.100 20L Kanister
Katalogseite: 6097, Werkstattbodenreiniger WAS 40.100 Diese Hochleistungskonzentrate sind abgestimmt auf alle gängigen Bodenreinigungsmaschinen und effektiv im Hochdruckreinigungsverfahren sowie bestens geeignet für Bürstenreinigung und Wischverfahren. Reinigt und pflegt Werkstatt-, Industrie- und Hallenböden Entfernt mühelos sämtliche Bodenverunreinigungen, wie zum Beispiel Öl- und Fettrückstände, Ablagerungen, Reifen- und Gummiabrieb (z. B. Gabelstapler) Streifenfreie Trocknung Alkalisch pH-Wert: 13 Konzentration: 2–8 %
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005550 reiniger was 40.100 20l kanister |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

