Referenzen
IBS Scherer:9900060805
Rubix:2082037
EAN:4030209503459
Dokumente
Produktdetails : 3410005560 Reiniger WAS 40.100 200L Fass
Werkkstatt-Bodenreiniger 40.100
Alkalisches Hochleistungskonzentrat (pH 13) für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Industrie-, Hallen- und Werkstattböden aus Beton, Keramik, Fliesen sowie beschichteten oder versiegelten Böden
Entfernt Reifengummiabrieb (Gabelstapler), hartnäckige Ablagerungen, Öl- und Fettrückstände
Trocknet schnell und streifenfrei ab
Mit rutschhemmender Wirkung
Hochleistungskonzentrat - geringe Dosierung notwendig – bis 1:50
Schäumt nicht
Für den Einsatz in der Bodenreinigungsmaschine, im Hochdruckreiniger und Wischverfahren
Für Ölabscheider geeignet
Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
Auch für ESD-Bodenbeläge / ESDSchutzzonen geeignet
Verleiht dem Hallenboden zusätzliche, nützliche Eigenschaften und schützt vor Verschleißerscheinungen
Entfernt Gummiabrieb verursacht von Gabelstaplern, Hubwagen, anderen Flurförderzeugen und sonstigem Maschinenverkehr, Fette und Öle, Staub, Späne aller Art
Entfernt allgemeine Schmutzeintrag durch Anhaftungen an Reifen, Rollen, Rädern, Mitarbeiter (Schuhsohlen), klebrige Verunreinigungen, Schneid- und Bohröle, Kühlschmierstoff-Nebel
Empfohlene Dosierung: 3-10% / 1:30 - 1:10
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Entfernt Gummiabrieb verursacht von Gabelstaplern, Hubwagen, anderen Flurförderzeugen und sonstigem Maschinenverkehr, Fette und Öle, Staub, Späne aller Art
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3410005560 reiniger was 40.100 200l fass |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.158,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.378,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

