Referenzen
Parker:14KETF10MPN
Rubix:316468
Hersteller:14KETF10MPN
EAN:4039747695091


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 10 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ISO 4414;2014 68 EU CONNECTIC |
Produktdetails : 14KETF10MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt
Die Premium-Sicherheits-Schnellkupplung der Serie 14 von Parker verfügt über ein selbstentlüftendes System nach ISO C. Die Selbstentlüftung erfolgt während des Entkuppelns - kein Risiko, dass unter Druck stehende Schläuche herumgeschleudert werden. Beim Zurückziehen der Muffe wird der Stecker freigegeben, bleibt aber verriegelt. Das Kupplungsventil schließt sich und gleichzeitig wird die Luft aus der Leitung abgelassen. Erst dann, durch erneutes Betätigen der Muffe, kann sicher entkuppelt werden. Das System erfüllt die Anforderungen der ISO 4414 - erhöhte Sicherheitsstandards am Arbeitsplatz. Die Kunststoffhülse zerkratzt keine Arbeitsflächen.
Anwendung: Pneumatisch
Anschlusstyp: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Hex Größe: 22
Schlauch Innendurchmesser: 10
Länge: 71
Werkstoffe: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 60
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 31
Sicherheitsmerkmale: Selbstentlüftung
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Selbstentlüftend
Anschlusstyp: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Hex Größe: 22
Schlauch Innendurchmesser: 10
Länge: 71
Werkstoffe: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 60
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 31
Sicherheitsmerkmale: Selbstentlüftung
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Ja
Ausführung: Selbstentlüftend
Stärken
Sicherheitskupplung mit Selbstentlüftung nach ISO C
Kein Peitscheneffekt durch die Selbstentlüftung beim Entkuppeln
Kunststoffhülse - kein Verkratzen der Arbeitsflächen
Kein Peitscheneffekt durch die Selbstentlüftung beim Entkuppeln
Kunststoffhülse - kein Verkratzen der Arbeitsflächen
Anwendungen
Druckluftwerkzeuge;Pneumatische Luftleitungssysteme;Montagelinien;Maschinenbau;Automobilindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 10 mm |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Norm | ISO 4414;2014 68 EU CONNECTIC |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
401,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort