26KEAW13MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt
Rectus Entlüftungskupplung (MS) vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:26KEAW13MPN
Rubix:129755
Hersteller:26KEAW13MPN
EAN:4039747694964


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Norm | iso 4414 |
Produktdetails : 26KEAW13MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt
Anwendung: Energiemanagement, Mobile & Verteidigung, Lastwagen & Anhänger, Luft- & Gaskompressoren, Elektronik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Armaturen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,4 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 830 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Selbstentlüftendes System
Hex Größe: 22
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 55
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 12, bis zu 174
Maximale Betriebstemperatur: 60, 140
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 31
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Selbstentlüftendes System
Gewicht: 0,093
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Armaturen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: G 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,4 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 830 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Selbstentlüftendes System
Hex Größe: 22
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 55
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 12, bis zu 174
Maximale Betriebstemperatur: 60, 140
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 31
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Selbstentlüftendes System
Gewicht: 0,093
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Norm | iso 4414 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std