884635 Mini-Kupplung Stecker -Stecker G 1/8
Schnellkupplung, Mini-Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884635
Rubix:3235362
EAN:3660338380136
Dokumente
Produktdetails : 884635 Mini-Kupplung Stecker -Stecker G 1/8
MINI einseitig geschnittene Industriekupplungen und Hülsen (5 mm Durchmesser) sind das weltweit beliebteste Profil in diesem Nenndurchmesser.
Geeignet für Druckluft, Wasser und eine breite Palette von flüssigen und gasförmigen Flüssigkeiten.
Einhandkupplungssystem. Austauschbarkeit:- Rectus Parker Serie 21/90 - Camozzi 5050/5150 - CEJN 200 - Aignep Serie 110
Geeignet für Druckluft, Wasser und eine breite Palette von flüssigen und gasförmigen Flüssigkeiten.
Einhandkupplungssystem. Austauschbarkeit:- Rectus Parker Serie 21/90 - Camozzi 5050/5150 - CEJN 200 - Aignep Serie 110
Mini-Kupplung Stecker -Stecker G 1/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/8 |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Norm | NO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

