894398 Stopfen ISO C10 für Schlauchanschluss 8

ENDSTÜCKE FÜR SCHLÄUCHE - ISO C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:736024
Mecaline:894398
Rubix:3235566
EAN:3660338468179
894398 Stopfen ISO C10 für Schlauchanschluss 8

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffstahl
NormISO C

Dokumente

Produktdetails : 894398 Stopfen ISO C10 für Schlauchanschluss 8


Material: gehärteter, verzinkter Stahl. Durchmesser des Flussmittels: 5,5 mm. Profil ISO C10. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -20 °C bis + 80 °C.
Stopfen ISO C10 für Schlauchanschluss 8

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18
Werkstoffstahl
NormISO C
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std