26KEAW17MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt

Rectus Entlüftungskupplung (MS) vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:26KEAW17MPN
Rubix:320073
Hersteller:26KEAW17MPN
EAN:4039747694957
26KEAW17MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 13/8
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung)
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 26KEAW17MPN Entlüftungskupplung (MS) vernickelt


Anwendung: Energiemanagement, Mobile & Verteidigung, Lastwagen & Anhänger, Luft- & Gaskompressoren, Elektronik
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: G 3/8
Anschlussgröße: 3/8"
Anschlussart: Außengewinde, BSPP ISO 228 Parallel
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPP
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,4 mm (nominal)
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Durchflussmenge: 830 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Druckluft, Luft
Funktion: Selbstentlüftendes System
Hex Größe: 22
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 55
Baumaterialien: Messing
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 12, bis zu 174
Maximale Betriebstemperatur: 60, 140
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 31
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 26
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Messing
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatik, Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Ventiltyp: Standard-Ventil
Ausführung: Selbstentlüftendes System
Gewicht: 0,096

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 13/8
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung)
NormCERTIFICATE OF CONFORMITY - 2014 68 EU_CONNECTIC
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode74122000
30,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std